「脚立 軽量」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ撮影にピッタリなミニ三脚 スマートフォン用「グリップタイトONEマウント」と「インパルスBluetoothリモコンシャッター」付属 ハンドグリップ使用時に快適に握れるラバー付き 内蔵ボールヘッドはボタン式ロック。縦位置撮影可能 軽量で簡単に使用・持ち運び可能
仕様フロントティルト:-90° / +30°、パン回転角度:360 °、ボールロック:あり、フリクションコントロール:無し、側方ティルト:-90° / +30°、コーナーガンバ:45° 材質アルミ、ゴム、テクノポリマー、ABS Plastic 質量(kg)0.185 段数1 耐荷重(kg)最大1 プレートfixed - with 1/4-20″ screw 寸法(cm)4.2×5.3×19 最高使用温度(℃)60 互換性Impulse アタッチメント1/4''(最上部) 脚立タイプシングル
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

自撮り、グループ写真、クリエイティブなアングルからの撮影に便利 スマホ撮影にピッタリなミニ三脚 スマートフォンを取付けるスマートフォン用「グリップタイトONEマウント」付属 ハンドグリップ使用時に快適に握れるラバー付き 内蔵ボールヘッドはボタン式ロック。縦位置撮影可能 軽量で簡単に使用・持ち運び可能
仕様フロントティルト:-90° / +30°、パン回転角度:360 °、ボールロック:あり、フリクションコントロール:無し、側方ティルト:-90° / +30°、コーナーガンバ:45° 材質アルミ、ゴム、テクノポリマー、ABS Plastic 質量(kg)0.185 段数1 耐荷重(kg)最大1 プレートfixed - with 1/4-20″ screw 寸法(cm)4.2×5.3×19 最高使用温度(℃)60 互換性Impulse アタッチメント1/4''(最上部) 脚立タイプシングル
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷

静止画、動画の両方に対応 脚を開けばテーブル三脚、脚を畳んで片手で握ればハンドグリップ 内蔵ボールヘッドはボタン式ロック。縦位置撮影可能 軽量で簡単に使用・運搬可能 各種JOBYマウントと組み合わせて使用可能
仕様フロントティルト:-90° / +30°、パン回転角度:360 °、ボールロック:あり、フリクションコントロール:無し、側方ティルト:-90° / +30°、コーナーガンバ:45° 材質アルミ、ゴム、テクノポリマー 質量(kg)0.185 グリーン 段数1 耐荷重(kg)最大1 プレートfixed - with 1/4-20″ screw 最高使用温度(℃)60 互換性Impulse アタッチメント1/4''(最上部) 脚立タイプシングル
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷