どこにいても、きれいに見せてくれます
外出先でのコンテンツクリエーターの為のデザイン
とてもコンパクトで携帯できるLEDライト
欠点をカバーして、より綺麗なスキントーンを作り出す設計
アクセサリー追加のための独自の2つのコールドシューマウント
多目性、防水、頑丈- アウトドアコンディションに最適
マグネットの裏面
材質アルミ、ABS樹脂、TPU
質量(kg)0.11
色グレー
寸法(cm)3.9×5.1×5.1
バッテリー内蔵リチウムイオン電池
色温度(K)5100
照度(Lux)470(1m)
光束(Lm)1000
LED使用数(個)1
対応アプリケーションiOS / Android
防水性30m
調光補正5段階
Bluetooth対応
演色指数(Ra)95+/-
バッテリー寿命40mins +/- @100% 輝度、100mins +/- @50%輝度
照射角度(°)55
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
グリップタイトPRO2 マウントに接続可能なリグ
モバイル撮影にLEDライトやマイクが装着可能なアーム
コールドシューマウント2点とピンジョイントマウントも付属
ゴリラポッドのアームも特許技術で曲がりやすく丈夫な作り
グリップタイトPRO2 マウントに接続可能
アームは1/4”ネジ穴に対応
仕様デバイス:Action Video Cam、Flash & LED、Mic (cold shoe)
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.085
寸法(cm)2.6×4.5×17.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
グリップタイトスマートは、コールドシューマウントを装備したスマートフォン用アダプターです。
幅59mm~103mmのスマートフォンを縦横どちらにも固定することができます。
コールドシューには、ビーモのようなLEDライトや、ウェイボのようなマイクを装着することができます。
付属のダブルロックコールドシューを利用すると、スマートフォンをカメラに固定することも可能です。
材質アルミ, ゴム, ABS Plastic
質量(kg)0.08
色Black/Grey
寸法(cm)3.8×3×8.7
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ミラーレスやコンパクトカメラでのVlog撮影に便利な、ポリカーボネート製のLブラケットです。
ゴリラポッド3Kキットの雲台であるボールヘッド3K用の専用設計ですが、縦位置側に1/4''メスねじを装備しているため、他の雲台やプレートでも使用することができます。
また、コールドシューマウントも装備しているため、ビーモやビーモミニなどのLEDライトや、Wavoシリーズのようなマイクを装着して、撮影システムを拡張することができます。
水準器は、水平軸用と縦位置軸用の2つを装備しています。
質量(kg)0.06
耐荷重(kg)3
寸法(cm)4×6.7×14
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
一眼レフカメラ、ミラーレスカメラに最適
パン・ボールロックを1つのノブで操作
底部の3/8''メスネジと1/4''変換アダプターにより、あらゆる三脚に装着可能
カメラプレート(1/4'')にJOBYグリップタイトPRO 2などのマウント取り付けも可能
仕様デバイス:Camcorder、DSLR、Flash & LED、Mic (cold shoe)、Mirrorless
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE、アルミ
質量(kg)0.144
寸法(cm)6×6.5×7
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
関連キーワード