12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。 長さ(mm)210(地中に入る部分)、最長:231.5 質量(g)300 固定方法脚に直接 強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向) スクリューΦ22 サイズ(mm)線径:Φ5 フック長さ:20 リング径:10 レンチ17
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

砂地用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途砂地に設営する大型テントや海の家、海上アスレチック等の固定に 質量(kg)5 使用場所砂浜 太さ(mm)Φ600 引抜強度(kg)400~800
1本
99,980 税込109,978
7日以内出荷

大型砂地用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途砂地に設営する大型テントや海の家、海上アスレチック等の固定に 適合シャックル:BB-16 長さ(mm)1000 質量(kg)5 ねじれ150mm 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用場所砂浜 レンチ24 太さ(mm)Φ900 引抜強度(kg)2600~4300
1本
99,980 税込109,978
7日以内出荷

建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型の杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。 質量(kg)5.2 使用場所緑地 レンチ24 引抜強度(kg)1000~2000
1本
129,800 税込142,780
7日以内出荷

テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。 長さ(mm)250(地中に入る部分)、最長:285.5 固定方法ロープ掛け サイズ(mm)中心軸より左右に26 縦:18 径10 レンチ24
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。 大きさリング:内径Φ30×外径Φ50×太さΦ10 固定方法ロープ掛け レンチ24
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型の杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。 質量(kg)3.6 使用場所緑地 引抜強度(kg)700~1000
1本
99,980 税込109,978
7日以内出荷

遊具用フレペグは、学校遊具や、鯉のぼりスタンドの固定などに最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途鉄棒や坂上がり補助具等:(R15)径10~30mm/(角50)幅50mmの物の固定に。 長さ(mm)210(地中に入る部分) 質量(g)450 固定方法径10~30mm 強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向) スクリューΦ22 レンチ17 適合フレーム径10~30mm
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

遊具用フレペグは、学校遊具や、鯉のぼりスタンドの固定などに最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途鉄棒や坂上がり補助具等:(R15)径10~30mm/(角50)幅50mmの物の固定に。 質量(g)450 固定方法幅50mm 強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向) レンチ17 適合フレーム(角50)幅50mm※固定する部分が丸ではなく角の場合は、幅50mmまで対応できる
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

建築土木用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された大型タイプの杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。
用途仮設テントや仮設建築物の基礎補強、軽量で起訴がない大型施設の固定に。 質量(kg)2.3 使用場所緑地 引抜強度(kg)500
1本
77,980 税込85,778
7日以内出荷

サッカーゴール用フレペグは、サッカーゴールを固定するためのペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。従来の固定方法である、土のうやウェイトよりも、固定強度が強く、引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定ください。
用途サッカーゴールやハンドボールゴールの固定に。 長さ(mm)250(地中に入る部分) レンチ24
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッカーゴール用フレペグは、サッカーゴールを固定するためのペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。従来の固定方法である、土のうやウェイトよりも、固定強度が強く、引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定ください。
用途サッカーゴールやハンドボールゴールの固定に。 長さ(mm)250(地中に入る部分) 質量(kg)1.1 質量(g)1100 タイプR42タイプ(径50~80mmサイズ) 固定方法角100mm以下 強さグラウンド250kg/緑地190kg(抜け方向) スクリューΦ40 レンチ24
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷