27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1016をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG24 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.44 導体構成(本/mm)11/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
1本(610m)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1116をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG18 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.02 導体構成(本/mm)43/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
1本(305m)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1135をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(100m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1144をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(305m)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1132をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(305m)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1127をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(100m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1121をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(30m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1125をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(30m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1123をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(100m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1142をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1131をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(100m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1134をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1130をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1141をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(30m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1133をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(30m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1137をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(30m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1129をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(30m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1143をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(100m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1139をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(100m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1128をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(305m)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1136をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(305m)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1138をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1122をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1140をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(305m)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1124をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(305m)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1126をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1038をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG22 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.58 導体構成(本/mm)17/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
1本(50m)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ