3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベース部は支柱と溶接され一体構造となっています。支柱はベース部をアンカーとナットで固定しているため、取り外しが容易にできます。オプション部品のベースプレ-ト400と組み合わせれば設置方法はアンカーボルトの工事が不要となります。
用途ヘリオスPHM-0003・PHM-0004・PHM-0005メッシュ本体用支柱。ヘリオスTCPY-OP-024スクリ-ン本体用支柱。単品で支柱(ポール)としてもお使いいただけます。 付属品フックボルトM5×6個、フランジ付き六角ナットM5×6個、連結金具1×6個、連結金具2×6個 トラスコ品番401-3708 材質スチール 幅(mm)80 本体:パッションオレンジ 高さ(mm)2000 奥行(mm)120 支柱(mm)2000×40×40×1.6 ベース寸法(mm)80×120×6
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ベース部は支柱と溶接され一体構造となっています。支柱はベース部をアンカーとナットで固定しているため、取り外しが容易にできます。オプション部品のベースプレート300と組み合わせれば設置方法はアンカーボルトの工事が不要となります。
用途ヘリオスPHM-0003・PHM-0005メッシュ本体用支柱。ヘリオスTCPT-OP-018Bスクリ-ン本体用支柱。単品で支柱(ポール)としてもお使いいただけます。 付属品フックボルトM5×3個、フランジ付き六角ナットM5×3個、連結金具1×3個、連結金具2×3個 トラスコ品番401-3685 材質スチール 幅(mm)80 本体:パッションオレンジ 高さ(mm)1000 奥行(mm)120 支柱(mm)1000×40×40×1.6 ベース寸法(mm)80×120×6
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷

支柱は自在柱で移動が自由にできます。メッシュ本体の現場加工が容易にできます。部品が少なく簡単に組み立てできます。メッシュパネルなので現場での切り詰めや切り欠き加工が容易にできます。支柱と組み合わせる事により吊り下げ荷重は100kgと高強度。支柱やオプション部品と組み合わせる事により様々な使い方ができます。
用途工場内危険区域の立ち入り防止。(安全柵)。立ち入り制限地区用に。機械や設備の保護用。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)。作業エリアや通路の境界。(パーテーション)。工具などの収納。(壁面収納)。支柱の組み合わせは高さ1000タイプTCPT-0005、2000タイプTCPT-0006をお選びください。 トラスコ品番406-6291 材質スチール線材(表面樹脂コーティング) 幅(mm)1000 本体:クリスタルブラック 高さ(mm)950 ピッチ(mm)55.3×54.6 奥行(mm)30 間口(mm)1000 線径(Φ)スチール線材(塗装後):4.4 パネル数(枚)1
1枚
5,398 税込5,938
翌々日出荷