台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内における認定サービスセンター体制も整えており、導入後のサポートも万全です。導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長。 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート。 ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
用途◇こんな方におすすめ!。 ・精密機器を使用する製造現場。 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方。 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方。 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方
容量600VA/500W
入力電圧(V)単相二線98-132 / 単相二線196-264(切替式)
測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率
効率最大電力77%以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品概要(1.23MB)
動作温度範囲(℃)0-40
最大入力電流(A)10
1台
¥389,800
税込¥428,780
16日以内出荷
台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内における認定サービスセンター体制も整えており、導入後のサポートも万全です。導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長。 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート。 ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
用途◇こんな方におすすめ!。 ・精密機器を使用する製造現場。 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方。 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方。 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方
測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率
効率最大電力80%以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品概要(1.23MB)
動作温度範囲(℃)0-40
関連キーワード