洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!
材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM
流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体)
最高圧力(MPa)【使用流体】0.5
使用流体低粘度液体、不活性ガス
材質(ボディ)SUS316L
駆動方式空気圧作動式
弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁
使用流体温度(℃)~100以下
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!
材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM
最高圧力(MPa)【使用流体】0.5
使用流体低粘度液体、不活性ガス
材質(ボディ)SUS316L
駆動方式多回転ハンドル式
弁構造ダイヤフラム 2方切替弁
使用流体温度(℃)~100以下
関連キーワード