enju home

enju homeのページです。enju homeは、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用美容機器製造のプロが開発した座るだけの簡単トレーニングマシン。EMSの力で筋肉を刺激。効率よくトレーニングできる4つのモード(入浴/おしり/足裏/脚部)。IPX8の防水性能で入浴中にも使える。切り忘れを防ぐ自動電源オフ機能搭載。手元で安心して操作できるリモコン付属。ワイヤレス充電対応
用途ヒップトレーニングに。EMSマシン トレーニング ヒップ バランス シェイプアップ 引き締め 骨盤底筋ケア 入浴中 防水 付属品ACアダプター、充電パッド、USBケーブル、リモコン、防水ジッパーバッグ(リモコン用)、乾燥用ネット、取扱説明書 材質シリコーン、プラスチック、銅 質量(kg)1.8 周波数(Hz)10~61 電源DC5V 1A 電源コード(m)約1.5 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 600mAh 充電時間約3時間 使用環境浴槽内・屋内 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×41.3×3.5 使用推奨温度範囲(℃)30~45 定格時間15分 消費電力(mW)500 使用時間(時間)2~20 最大荷重(kg)100 レベル数EMS:20段階 防水IPX8
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷