コンサートウクレレを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-UKE-CONは、コンサートサイズウクレレのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして調節可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。・コンサートサイズウクレレに対応。・頑丈な600デニールナイロン外装。・10mm厚のパッド入り内装。・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:Economy Gig Bag for Concert Style Ukuleles。・型番:GBE-UKE-CON。・メーカー:Gator Cases。・用途:コンサートサイズウクレレの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)。・対応楽器:コンサートサイズウクレレ (最大全長: 641 mm, ボディ長: 305 mm, ボディ下部幅: 226 mm, ボディ厚: 79 mm)。・内寸:全長: 641 mm (25.25 インチ), ボディ長: 305 mm (12.00 インチ), ボディ下部幅: 226 mm (8.90 インチ), ボディ中部幅: 201 mm (7.90 インチ), ボディ上部幅: 170 mm (6.70 インチ), ボディ厚: 79 mm (3.10 インチ)。・外寸:658 x 249 x 104 mm (25.90 x 9.80 x 4.10 インチ)。・重量:0.47 kg (1.03 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408531700
1台
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
関連キーワード