Yamaha APXなどの薄胴アコースティックギターを安全に運搬する、専用ハードケース。Gator Cases GC-APXは、APXシリーズに代表される薄胴エレクトリックアコースティックギターの形状に合わせた、デラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装と、楽器の形状にフィットするEPSフォームコアおよび柔らかなプラッシュ裏地により、外部からの衝撃や内部でのずれから大切なギターをしっかりと保護します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、ピックやストラップ、カポタストなどを整理して収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、持ち運び時の安全性と安定性を提供します。・Yamaha APXなど薄胴エレクトリックアコースティックギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for APX-Style Guitars。・型番:GC-APX。・メーカー:Gator Cases。・用途:APXタイプアコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:APXスタイルアコースティックギター (最大全長: 1029 mm, ボディ長: 495 mm, ボディ下部幅: 394 mm, ボディ厚: 127 mm)。・内寸:全長: 1029 mm (40.50 インチ), ボディ長: 495 mm (19.50 インチ), ボディ下部幅: 394 mm (15.50 インチ), ボディ中部幅: 343 mm (13.50 インチ), ボディ上部幅: 292 mm (11.50 インチ), ボディ厚: 127 mm (5.00 インチ)。・外寸:1140 x 457 x 205 mm (44.88 x 18.00 x 8.07 インチ)。・重量:5.0 kg (11.10 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501925
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
関連キーワード