3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラシックギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-CLASSICは、標準的なクラシックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。クラシックギター特有のボディ形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・標準的なクラシックギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Classic Guitars。・型番:GC-CLASSIC。・メーカー:Gator Cases。・用途:クラシックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:標準的なクラシックギター (最大全長: 1026 mm, ボディ長: 505 mm, ボディ下部幅: 391 mm, ボディ厚: 114 mm)。・内寸:全長: 1026 mm (40.39 インチ), ボディ長: 505 mm (19.88 インチ), ボディ下部幅: 391 mm (15.39 インチ), ボディ中部幅: 254 mm (10.00 インチ), ボディ上部幅: 295 mm (11.61 インチ), ボディ厚: 114 mm (4.49 インチ)。・外寸:1087 x 450 x 178 mm (42.80 x 17.70 x 7.00 インチ)。・重量:3.92 kg (8.65 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408500102
1台
21,980 税込24,178
9日以内出荷

クラシックギターのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-CLASSICは、クラシックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・クラシックギターに対応。・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド。・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止。・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル。・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット。・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能。・製品名:4G Series Gig Bag for Classical Guitar。・型番:GB-4G-CLASSIC。・メーカー:Gator Cases。・用途:クラシックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド。・対応楽器:クラシックギター (最大全長: 1041 mm, ボディ長: 521 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 108 mm) 。・内寸:全長: 1041 mm (41.00 インチ), ボディ長: 521 mm (20.50 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ上部幅: 292 mm (11.50 インチ), ボディ厚: 108 mm (4.25 インチ)。・外寸:1073 x 445 x 165 mm (42.25 x 17.50 x 6.50 インチ)。・重量:1.81 kg (4.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408536576
1台
8,498 税込9,348
9日以内出荷

クラシックギターを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-CLASSICは、クラシックギターのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして取り外し可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。・クラシックギターに対応。・頑丈な600デニールナイロン外装。・10mm厚のパッド入り内装。・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと着脱可能なショルダーストラップ付属。・製品名:Economy Series Gig Bag for Classical Guitar。・型番:GBE-CLASSIC。・メーカー:Gator Cases。・用途:クラシックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)。・対応楽器:クラシックギター (最大全長: 1021 mm, ボディ長: 450 mm, ボディ下部幅: 384 mm, ボディ厚: 112 mm) 。・内寸:全長: 1021 mm (40.20 インチ), ボディ長: 450 mm (17.70 インチ), ボディ下部幅: 384 mm (15.10 インチ), ボディ中部幅: 325 mm (12.80 インチ), ボディ上部幅: 295 mm (11.60 インチ), ボディ厚: 112 mm (4.40 インチ) 。・外寸:1039 x 400 x 132 mm (40.90 x 15.70 x 5.20 インチ)。・重量:0.75 kg (1.65 lbs) 。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408505220
1台
4,598 税込5,058
9日以内出荷