2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラシックギターを軽快に守る、GATORのセミハードケース。ギグバッグの機動力とハードケースの安心感を両立。・600デニールナイロン製の外装で耐久性・耐水性に優れ、屋外移動にも対応。・EPSフォームとプラッシュライニングが衝撃や擦れからギターをしっかり保護。・クラシックギター専用設計でフィット感が高く、安定した収納が可能。・内部に2つの収納スペースを備え、弦・カポ・チューナーなどの小物も整理しやすい。・取り外し可能なショルダーストラップ付きで肩掛け・手持ちの両方に対応。・ナイロン製キャリーハンドルは握りやすく、長時間の持ち運びも快適。・軽量設計で電車・徒歩での移動にも最適。・GATORのGLシリーズの一部として、信頼の品質と機能性を両立。・外装素材:600デニールナイロン。・内装素材:EPSフォーム+プラッシュライニング。・内寸(約):全長103cm/ボディ長52.1cm/ボディ幅(上部29.8cm・中部26cm・下部39.4cm)/高さ11.4cm。・外寸(約):幅46.4cm × 高さ19.7cm × 奥行111.8cm。・重量:約2.6kg。・JANコード:0716408500010。・型番:GL-CLASSIC / Rigid EPS Foam。・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)。クラシックギターの持ち運びに最適なGL-CLASSICは、軽量ながらも高い保護性能を誇るセミハードケース。日常の演奏活動から遠征まで、ギターを安全に運ぶ信頼のパートナーです。
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

クラシックギターのための、スタイルと保護性を両立したギグバッグ。Gator Cases GB-4G-CLASSICは、クラシックギターを安全に持ち運ぶためにデザインされた、4Gシリーズのギグバッグです。楽器全体を囲む20mm厚のGFLEXパッドと、ヘッドストックおよびブリッジ部の内部補強により、移動中の衝撃や摩耗から大切なギターを保護。特許出願中のピッククリップ付きジッパープルは、いざという時のピック紛失を防ぎます。複数のアクセサリーポケットは、チューナー、カポ、予備弦などを整理して収納するのに便利。パッド入りのバックパックスタイルストラップと、輪郭に沿ったバックパッドにより、快適な持ち運びを実現します。・クラシックギターに対応。・楽器全体を保護する20mm厚のGFLEXパッド。・ヘッドストックとブリッジ部を補強し摩耗を防止。・特許出願中のピッククリップ付きジッパープル。・アクセサリー収納に便利な大型外部ポケット。・パッド入りバックパックスタイルストラップと輪郭バックパッドで快適に運搬可能。・製品名:4G Series Gig Bag for Classical Guitar。・型番:GB-4G-CLASSIC。・メーカー:Gator Cases。・用途:クラシックギターの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:ナイロン (外装), GFLEX 20mmパッド。・対応楽器:クラシックギター (最大全長: 1041 mm, ボディ長: 521 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 108 mm) 。・内寸:全長: 1041 mm (41.00 インチ), ボディ長: 521 mm (20.50 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 356 mm (14.00 インチ), ボディ上部幅: 292 mm (11.50 インチ), ボディ厚: 108 mm (4.25 インチ)。・外寸:1073 x 445 x 165 mm (42.25 x 17.50 x 6.50 インチ)。・重量:1.81 kg (4.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408536576
1台
8,498 税込9,348
9日以内出荷