1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大切な12弦ドレッドノートギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-DREAD-12は、ドレッドノートタイプの12弦アコースティックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。12弦ギター特有の長めのヘッドストックも安全に収納できる設計です。・ドレッドノートタイプ12弦アコースティックギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for 12-String Dreadnought Guitars。・型番:GC-DREAD-12。・メーカー:Gator Cases。・用途:ドレッドノートタイプ12弦アコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:ドレッドノートタイプ12弦アコースティックギター (最大全長: 1092 mm, ボディ長: 584 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 127 mm)。・内寸:全長: 1092 mm (43.00 インチ), ボディ長: 584 mm (23.00 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 311 mm (12.25 インチ), ボディ上部幅: 318 mm (12.50 インチ), ボディ厚: 127 mm (5.00 インチ)。・外寸:1149 x 457 x 184 mm (45.25 x 18.00 x 7.25 インチ)。・重量:5.0 kg (11.10 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501918
1台
20,980 税込23,078
9日以内出荷