機材バッグGATOR Case9日以内出荷
コンパクトデジタルミキサーにジャストフィット。Gator Cases G-MIXERBAG-1306は、Behringer X-AIRシリーズやMidas MRシリーズなど、特定の小型デジタルミキサーや同等サイズの機材向けに設計されたパッド入りナイロンギグバッグです。丈夫なナイロン外装と10mm厚のパッド、柔らかなトリコット生地の内装が、機材を衝撃や傷から守ります。ケーブルや電源アダプターなどを収納できる外部ポケットも装備。取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドルで、軽量ながら大切な機材を安全に持ち運べます。対象機種をお使いの方に最適な専用バッグです。・Behringer X-AIRシリーズ (XR18, XR16, XR12) およびMidas MRシリーズ (MR12, MR18) に対応・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドで優れた保護性・機材に優しいトリコット生地内装・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載・取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドル・小さめのモデル用に追加の内装パッドが付属・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Carry Bag for X Air Series Mixers)・型番:G-MIXERBAG-1306・メーカー:Gator Cases・用途:小型デジタルミキサー、同等サイズの機材などの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)・内寸:333 x 159 x 152 mm (13.1 x 6.25 x 6.0 インチ)・外寸:362 x 191 x 184 mm (14.25 x 7.5 x 7.25 インチ) ・重量:0.6 kg (1.4 lbs) ・カラー:ブラック・JANコード:0716408539287