超小型キーボードやコントローラーを持ち運ぶ、マイクロサイズギグバッグ。Gator Cases GK-1610は、Akai MPK Mini、Native Instruments Maschine Mikro、Korg microKORG Sといった超小型のキーボード、MIDIコントローラー、または小型のエフェクターやサンプラーなどを安全に収納・運搬できるギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備しています。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、非常に手軽に持ち運びが可能。小さな機材を気軽に持ち出したいミュージシャンやDJに最適です。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、小型エフェクター等に対応。・耐久性の高い頑丈なナイロン構造。・パッド入り内装で機材を保護。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 16″ X 10″ X 3″)。・型番:GK-1610。・メーカー:Gator Cases。・用途:超小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬。・素材:頑丈なナイロン (外装), パッド入りソフトナイロン (内装)。・内寸:406 x 254 x 76 mm (16.00 x 10.00 x 3.00 インチ)。・外寸:452 x 287 x 97 mm (17.80 x 11.30 x 3.80 インチ)。・重量:0.5 kg (1.2 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408543925
1台
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
マイクロキーボードやコントローラーを持ち運ぶ、軽量ギグバッグ。Gator Cases GK-2110は、小型のキーボードやMIDIコントローラー、ギターエフェクトペダルなどを安全に収納・運搬できるコンパクトなギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護します。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットを装備。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、手軽に持ち運びが可能。自宅、スタジオ、友人宅への移動など、様々なシーンで活躍します。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等に対応。・耐久性の高いナイロン構造。・パッド入り内装で機材を保護。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 22.5″ X 11.5″ X 4″)。・型番:GK-2110。・メーカー:Gator Cases。・用途:小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、フォーム (内装)。・内寸:572 x 292 x 102 mm (22.5 x 11.5 x 4.0 インチ) ※高さは資料により3.5インチ表記もあり。・外寸:597 x 330 x 114 mm (23.5 x 13.0 x 4.5 インチ)。・重量:1.1 kg (2.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502809
1台
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
軽量コンパクト、幅広い機材に対応。Gator Cases GU-EVA-1813-3は、小型DJコントローラー、マイクロキーボード、エフェクター、その他同等サイズの機材の持ち運びに最適な軽量EVAフォーム成形ケースです。強化されたEVA外装シェルが外部からの衝撃やへこみから機材を保護。内部には波型フォームパッドが敷き詰められており、収納した機材を優しく保護します。Native Instruments Traktor Kontrol S2、Pioneer DDJ-WeGo、Akai APC40などにフィットする設計ですが、コンパクトながら汎用性が高く、様々な機材に対応します。補強されたナイロンハンドルと、調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップで、快適な持ち運びを実現します。・18インチ×13インチクラスの小型DJコントローラーや多様な機材に対応。・軽量ながら頑丈なEVAフォーム成形外装。・機材を優しく保護する波型フォームパッド内装。・主要な小型DJコントローラーにフィットする設計。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Small Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-1813-3。・メーカー:Gator Cases。・用途:小型DJコントローラー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:470 x 339 x 84 mm (18.5 x 13.34 x 3.3 インチ)。・外寸:483 x 356 x 127 mm (19.0 x 14.0 x 5.0 インチ)。・重量:1.3 kg (2.8 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539935
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連キーワード