2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GTSA-GTRELEC-LEDは、LEDライトを搭載したTSA承認エレキギター用ハードケース。暗所でも視認性抜群、空輸にも耐える堅牢設計でプロの現場に最適。・フェンダーストラト/テレキャスタータイプなど標準的なエレキギターに対応。・ATA規格準拠のミリタリーグレードポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性。・TSA承認ロックラッチ搭載で空港検査にもスムーズに対応。・内部にLEDライトを搭載し、暗所での収納・確認が容易。・厚手のブラックプラッシュ素材で楽器を優しく保護。・ネックを安定させる伸張型クレードル構造。・人間工学設計のソフトグリップハンドルで快適な持ち運び。・アクセサリー収納スペース付きでストラップやエフェクターも収納可能。・ブラックパウダーコーティングのハードウェアで高級感と耐腐食性を両立。・内寸:全長 約995.6mm/ボディ長 約469.9mm/ボディ幅 約325.1mm。・型番:GTSA-GTRELEC-LED。・JANコード:0716408545844。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA Guitar Series(LEDエディション)。GTSA-GTRELEC-LEDは、暗いステージ裏や移動中でも視認性を確保できるLEDライト付きエレキギターケース。空輸やツアーなど過酷な環境でも、楽器をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。
1台
27,980 税込30,778
9日以内出荷

GTSA-GTRBASS-LEDは、LEDライトを搭載したTSA承認ベース用ハードケース。暗所でも視認性抜群、空輸にも耐える堅牢設計でプロの現場に最適。・ジャズベース/プレシジョンベースなど多様なソリッドボディベースに対応。・ミリタリーグレードのポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性を実現。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部にLEDライトを搭載し、暗所での収納・確認が容易。・ブラックプラッシュインテリアで楽器を優しく保護。・ネックを安定させる伸張型クレードル構造。・耐衝撃性のプッシュボタン式ラッチで安全性と操作性を両立。・人間工学設計のソフトグリップハンドルで快適な持ち運び。・アクセサリー収納スペース付きで利便性も高い。・外装に「LED Edition」バッジ付きで視認性とデザイン性を両立。・内寸:全長 約120.4cm/ボディ長 約54.1cm/ボディ幅 約35.1cm/深さ 約6.6cm。・外寸:長さ 約126.5cm/幅 約43.9cm/高さ 約14.5cm。・重量:約6.3kg。・型番:GTSA-GTRBASS-LED。・JANコード:0716408545837。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA Guitar Series(LEDエディション)。GTSA-GTRBASS-LEDは、暗いステージ裏や移動中でも視認性を確保できるLEDライト付きベースケース。空輸やツアーなど過酷な環境でも、楽器をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷