ベース用ハードケースGATOR Case9日以内出荷
標準的なエレクトリックベースを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-BASSは、プレシジョンベースやジャズベースタイプなど、標準的なエレクトリックベースギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・標準的なエレクトリックベースに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Bass Guitars・型番:GC-BASS・メーカー:Gator Cases・用途:標準的なエレクトリックベースの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:標準的なエレクトリックベース (最大全長: 1206 mm, ボディ長: 536 mm, ボディ下部幅: 349 mm, ボディ厚: 76 mm)・内寸:全長: 1206 mm (47.50 インチ), ボディ長: 536 mm (21.10 インチ), ボディ下部幅: 349 mm (13.75 インチ), ボディ中部幅: 349 mm (13.75 インチ), ボディ上部幅: 349 mm (13.75 インチ), ボディ厚: 76 mm (3.00 インチ)・外寸:1257 x 419 x 147 mm (49.50 x 16.50 x 5.80 インチ)・重量:5.0 kg (11.15 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408500164