カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
さらに商品を絞り込む
  • GATOR Case
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • タイムリー(1)

「LED展示台」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
2台の小型ディスプレイをまとめて安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-SMX2は、19インチから24インチのLCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶためのパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。丈夫なナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイをしっかりと区別して収納できます。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、効率的な運搬が可能です。イベントや展示会など、複数の小型ディスプレイを運ぶ際に活躍します。<br />・19インチ~24インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能<br />・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護<br />・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能<br />・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護<br />・機材に優しいトリコット生地の内装<br />・アクセサリー収納用外部ポケット付き<br />・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ<br />・製品名:LCD Tote Series (Small Padded Dual LCD Transport Bag)<br />・型番:G-LCD-TOTE-SMX2<br />・メーカー:Gator Cases<br />・用途:19~24インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬<br />・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)<br />・対応インチサイズ:19~24インチ (2台)<br />・内寸:597 x 395 x 152 mm (23.5 x 15.55 x 6.0 インチ) ※仕切り使用時<br />・外寸:635 x 419 x 229 mm (25.0 x 16.5 x 9.0 インチ)<br />・重量:2.8 kg (6.1 lbs)<br />・カラー:ブラック<br />・JANコード:0716408545950
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
大型ディスプレイ2台を安全・スムーズに運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-LGX2は、40インチから45インチの大型LCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶためのパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイを分けてしっかりと固定。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なパッド入りハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、複数台の大型ディスプレイ運搬の効率と安全性を両立します。イベントや展示会など、大型ディスプレイを複数台設置する現場に最適なプロ仕様のバッグです。<br />・40インチ~45インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能<br />・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護<br />・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能<br />・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護<br />・機材に優しいトリコット生地の内装<br />・アクセサリー収納用外部ポケット付き<br />・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ<br />・製品名:LCD Tote Series (Large Padded Dual LCD Transport Bag)<br />・型番:G-LCD-TOTE-LGX2<br />・メーカー:Gator Cases<br />・用途:40~45インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬<br />・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)<br />・対応インチサイズ:40~45インチ (2台)<br />・内寸:1003 x 597 x 203 mm (39.5 x 23.5 x 8.0 インチ) ※仕切り使用時<br />・外寸:1029 x 635 x 305 mm (40.5 x 25.0 x 12.0 インチ)<br />・重量:4.8 kg (10.5 lbs)<br />・カラー:ブラック<br />・JANコード:0716408545974
展示台特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら