カテゴリ

  • 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
  • GATOR Case
  • VISHAY(306)
  • ホンダ(54)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(48)
  • ナイキ(8)
  • 山金工業(8)
  • キャンブロ(8)
  • ダンドリビス(6)
  • パナソニックコネクト(6)
  • エレコム(5)
  • ユニオンツール(5)
  • NOJIMA ENGINEERING(5)
  • タンガロイ(4)
  • イトーキ(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • ブロードウォッチ(4)
  • MCO(4)
  • ミヤコ(3)
  • CC印(ニッカトー)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cwc」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 楽器用シールドケーブル GATOR Case

    楽器用シールドケーブル

    GATOR Case
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    ご指定のJANコード「0716408564203」および型番「GCWC-INS-30」は、Gator Cableworksの**「Composer(コンポーザー)シリーズ 楽器用ケーブル」の最長ラインナップである30ft(約9m)モデル**です。 。広いステージや、離れた位置にあるアンプ・機材への接続に最適な、プロフェッショナルな品質を誇るロングケーブルです。 。キャッチコピー(126文字) 。広大なステージも、ピュアなサウンドで。Gator Cableworks「Composerシリーズ」30ftモデルは、99.9%無酸素銅導体による忠実な音伝送と、30フィートの長さを感じさせない取り回しの良さを実現。ノイズを抑え、独自IDリングで複雑なシステム内でも瞬時の識別を可能にします。 。Gator Cableworksの「Composerシリーズ」は、現場の声を形にした高信頼性楽器用ケーブルです。本モデル「GCWC-INS-30」は、シリーズで最も長い**30フィート(約9メートル)**仕様であり、大規模なステージパフォーマンスやスタジオでの自由な配置をサポートします。 。一般的にケーブルは長くなるほど音質劣化やノイズのリスクが高まりますが、本製品は以下の設計によりその課題をクリアしています。 。・劣化を最小限に抑える伝送性能: 99.9%無酸素銅(OFC)導体と、厳選された絶縁体による低キャパシタンス設計を採用。9mという長さがありながらも、楽器本来のキャラクターや繊細なニュアンスを維持し、クリアでレスポンスの良いサウンドを提供します。 。・プロ仕様のシールド性能: 密度の高い銅スパイラルシールドが、ステージ上の照明機器や電源ケーブルから発生する電磁ノイズを強力にブロック。クリーンな信号状態を保ち、長距離伝送時でも安心して演奏に集中できます。 。運用面においても、プロの現場を支える工夫が凝らされています。 。・スムーズな機材管理: 特許出願中の「TORIカラーIDリング」が付属。複数の楽器やケーブルが入り乱れる過酷なステージ環境でも、このリングによって接続先を一目で把握でき、トラブル防止とセッティング時間の短縮に貢献します。 。・優れた耐久性と柔軟性: 7.0mm径の柔軟なPVCジャケットは、長尺ゆえに発生しやすい絡まりや巻き癖を抑え、素早い撤収を可能にします。チャックスタイルのストレインリリーフがプラグ接続部を保護し、長期間の使用に耐えうる堅牢性を備えています。 。音質、耐久性、そして利便性。そのすべてにおいて一切の妥協を排した、プロフェッショナルが選ぶべきロングケーブルです。
    付属品TORIカラーIDリング、ケーブル収納用ポーチ仕様シリーズ:Composer Series(コンポーザー・シリーズ)ケーブル長(m)30ft(約9構成心線:28×0.10mm 銅撚り線インピーダンス46.8Ω静電容量31.39 pF/FT材質(プラグ)ニッケルメッキ真鍮シールド銅スパイラルシールド外径(mm)(直径)7素材被覆:柔軟なPVC(ポリ塩化ビニル)ゲージワイヤー:24 AWGプラグ形状ストレート - ストレート (1/4" TS Phone)材質(導体)99.9% 無酸素銅 (OFC)ストレインリリーフチャックスタイル(強固なケーブルクランプ)
  • 楽器用シールドケーブル GATOR Case

    楽器用シールドケーブル

    GATOR Case
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    自由なステージパフォーマンスを支える、6mのプロ仕様。Gator Cableworks「Composerシリーズ」楽器用ケーブルは、高品質OFC導体と低キャパシタンス設計で楽器のトーンを忠実に伝送。しなやかで取り回しが良く、独自のカラーIDリングで機材管理もスムーズに行えます。 。Gator Cableworksの「Composerシリーズ」は、音質と耐久性の両立を追求した、すべてのミュージシャンのためのプログレード・ケーブルです。本モデル「GCWC-INS-20」は、ライブステージや広めのスタジオで重宝する**20フィート(約6メートル)**仕様となっています。 。長距離の伝送でも音質を損なわないための設計が随所に施されています。 。・解像度の高いサウンド: 99.9%無酸素銅(OFC)導体を使用。信号劣化を最小限に抑えるとともに、低キャパシタンス設計により、ケーブルが長くなることで失われがちな高音域の輝きを維持し、クリアな音像を保ちます。 。・優れたノイズ耐性: 密度の高い銅スパイラルシールドを採用。電磁干渉を効果的に遮断し、足元にエフェクターや電源が混在する環境でも、極めてクリーンな信号伝送を実現します。 。現場でのハードな使用を想定した機能性も大きな魅力です。 。・高い識別性: 独自開発のコネクタには、特許出願中の「TORIカラーIDリング」を装着可能。複雑な配線の中でも、どのケーブルが自分の楽器に繋がっているかを一目で判別でき、セッティングや撤収の効率を飛躍的に高めます。 。・タフ&フレキシブル: 頑丈なPVC外装ジャケットは、外部の衝撃から内部を保護するだけでなく、驚くほどしなやかです。6mという長さがありながら巻き癖がつきにくく、ステージ上でのスムーズな足さばきをサポートします。 。・信頼の接続部: ニッケルメッキ真鍮プラグと、チャックスタイルの強固なストレインリリーフにより、繰り返しの抜き差しや引っ張りによる断線トラブルを防ぎます。 。パフォーマンスの自由度を広げ、音質にも一切の妥協をしないプレイヤーに選ばれる、信頼のインストゥルメント・ケーブルです。
    付属品TORIカラーIDリング、ケーブル収納用ポーチケーブル長(m)20ft(約6構成心線:28×0.10mm 銅撚り線インピーダンス46.8Ω静電容量31.39 pF/FT材質(プラグ)ニッケルメッキ真鍮シールド銅スパイラルシールド外径(mm)(直径)7素材被覆:柔軟なPVC(ポリ塩化ビニル)ゲージワイヤー:24 AWGプラグ形状ストレート - ストレート (1/4" TS Phone)材質(導体)99.9% 無酸素銅 (OFC)ストレインリリーフチャックスタイル(強固なケーブルクランプ)
  • 楽器用シールドケーブル GATOR Case

    楽器用シールドケーブル

    GATOR Case
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    プロ仕様の純粋なサウンドを。Gator Cableworks「Composerシリーズ」楽器用ケーブルは、高品質な無酸素銅導体と低キャパシタンス設計により、楽器本来のトーンを忠実に伝送。独自開発のコネクタと視認性を高めるカラーIDリングを採用し、ステージからスタジオまであらゆる演奏シーンを支えます。 。Gator Cableworksの「Composerシリーズ」は、音質へのこだわりと過酷な使用環境に耐えうる耐久性を両立させた、プログレードのインストゥルメント・ケーブルです。ギターやベース、キーボードなど、最高のパフォーマンスを求めるプレイヤーのために設計されました。 。最大の特長は、信号の純度を極限まで保つその内部構造にあります。 。・ピュアな信号伝送: 99.9%無酸素銅(OFC)導体を採用し、音質の劣化を最小限に抑えます。低キャパシタンス(低静電容量)設計により、高音域の減衰を防ぎ、楽器が持つ本来のクリアでパンチのあるサウンドをアンプやインターフェースへ届けます。 。・徹底したノイズ対策: 銅スパイラルシールド構造が、外部からの電磁干渉やノイズを効果的にシャットアウト。レコーディングやライブ会場など、ノイズが気になる環境でもストレスのない演奏を可能にします。 。また、現場での利便性と長寿命を実現するための工夫が随所に施されています。 。・独自開発のコネクタとTORIリング: 特許出願中のCableworks独自コネクタは、ニッケルメッキ真鍮プラグを採用し、優れた伝導性と耐食性を誇ります。付属の「TORIカラーIDリング」を装着すれば、複数のケーブルが混在するステージ上でも、自分の機材を瞬時に識別できます。 。・優れた柔軟性と耐久性: 外装には高品質なPVCジャケットを使用。適度な厚みがありながら非常にしなやかで、取り回しが良く、演奏中の動きを妨げません。チャックスタイルのストレインリリーフ機構により、プラグとの接続部が強固に保護されており、断線のリスクを大幅に軽減しています。 。GATOR Cableworks Composer Series GCWC-INS-10は、音質に一切の妥協を許さないプロフェッショナルから、長く使える高品質なケーブルを探しているビギナーまで、すべてのミュージシャンにおすすめできる信頼の一本です。
    付属品TORIカラーIDリング、ケーブル収納用ポーチケーブル長(m)10ft(約3構成心線:28×0.10mm 銅撚り線インピーダンス46.8Ω静電容量31.39 pF/FT材質(プラグ)ニッケルメッキ真鍮シールド銅スパイラルシールド外径(mm)(直径)7素材被覆:柔軟なPVC(ポリ塩化ビニル)ゲージワイヤー:24 AWGプラグ形状ストレート - ストレート (1/4" TS Phone)材質(導体)99.9% 無酸素銅 (OFC)ストレインリリーフチャックスタイル(強固なケーブルクランプ)
音楽カテゴリ
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
"cwc" GATOR Case 【通販モノタロウ】