Les Paulタイプギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイエレクトリックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。レスポール特有のボディ形状やヘッド角に対応するEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・Gibson Les Paulなどシングルカッタウェイエレキギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Single-Cutaway Electrics such as Gibson Les Paul(R)。・型番:GC-LPS。・メーカー:Gator Cases。・用途:Les Paulタイプエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:Gibson Les Paulなど類似スタイルのシングルカッタウェイエレクトリックギター (最大全長: 1059 mm, ボディ長: 470 mm, ボディ下部幅: 335 mm, ボディ厚: 89 mm)。・内寸:全長: 1059 mm (41.70 インチ), ボディ長: 470 mm (18.50 インチ), ボディ下部幅: 335 mm (13.20 インチ), ボディ中部幅: 193 mm (7.60 インチ), ボディ上部幅: 239 mm (9.40 インチ), ボディ厚: 89 mm (3.50 インチ)。・外寸:1110 x 414 x 152 mm (43.70 x 16.30 x 6.00 インチ)。・重量:3.82 kg (8.42 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408500775
1台
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
関連キーワード