大切なセミアコースティックギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-335は、Gibson ES-335などのセミアコースティックギターのために設計された、デラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。アクセサリー収納コンパートメントも備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチにより、運搬時の安全性を確保します。頑丈なキャリーハンドルで持ち運びも安定して行えます。・Gibson ES-335などセミホロウギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Semi-Hollow Guitars。・型番:GC-335。・メーカー:Gator Cases。・用途:セミホロウギター(Gibson ES-335など)の収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:Gibson ES-335など類似スタイルのセミホロウギター (最大全長: 1125 mm, ボディ長: 569 mm, ボディ下部幅: 409 mm, ボディ厚: 114 mm)。・内寸:全長: 1125 mm, ボディ長: 569 mm, ボディ下部幅: 409 mm, ボディ中部幅: 279 mm, ボディ上部幅: 328 mm, ボディ厚: 114 mm。・外寸:1194 x 475 x 188 mm。・重量:5.2 kg。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501574
1台
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
関連キーワード