2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先細(50ミリ)の高速回転で、コンクリート・金属などを研削・切断・研磨をします。 先端削り部が良く見え、コンクリート面クラック曲線の追尾が容易(Uカット・Vカット)です。 奥深い箇所にも突っ込みやすい先細フレームと小径ダイヤカッターです。 細かい曲面削り、曲線溝入れ、切断加工できます。
用途コンクリート外壁工事、ビル外壁の補修業、鉄骨品加工、金属成形加工業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様二重絶縁構造(アース不要) トラスコ品番758-3591 セット内容Uカット溶着ダイヤ「U50」1枚、Vカット溶着ダイヤ「V50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個 材質人工ダイヤモンド、カーボン、ポリカーボ、ステンレス 幅(mm)80 全長(mm)350 質量(kg)1.8 高さ(mm)100(ハンドル除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)670 定格電流(A)6.7 砥石径(Φmm)50 電源コード(m)2.5 定格時間(分)30 握り径(Φmm)62×63 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

先細(50ミリ)の高速カッターで、快切削・研削・切断・研磨をします。 先端加工部を良く見ながら「ザクッ」と重切削できます。 狭い箇所にも突っ込みやすい先細3角フレームです。 細かい曲面削り・磨き・切断の高能率加工ができます。
用途木彫、木工品などの荒彫りやサンディング、木材、各種ボード類の溝削り、精密切断など、木材、ガラス繊維、各種プラスチックの切削加工 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様二重絶縁構造(アース不要) トラスコ品番758-3605 セット内容ウッド(木)カッター「W50」2枚、渦サンダー「S50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個 材質ポリカーボ、ステンレス、カーボン、樹脂 幅(mm)80 全長(mm)350 質量(kg)1.8 高さ(mm)100(ハンドル除く) 電源(V)AC100 消費電力(W)670 定格電流(A)6.7 砥石径(Φmm)50 電源コード(m)2.5 定格時間(分)30 握り径(Φmm)62×63 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ