6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用 振動数(min-1)12000 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)0.8 消費電力(W)80 コード長さ(m)2
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)10000 電源(V)AC100~120、50/60Hz 消費電力(W)55 質量(g)415(コード除く) 外径×全長(mm)42×218 トラスコ品番799-9143
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)8000 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)3 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6 質量(kg)5.3 トラスコ品番327-9961
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。 超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
トラスコ品番114-0388 消費電力(W)80 外径×全長(mm)44×228 定格電流(A)0.8
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。 加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。
トラスコ品番114-0370 全長(mm)228 消費電力(W)80 外径×全長(mm)44×228 定格電流(A)0.8 振動数(min-1)0~12000 無負荷ストローク数(min-1)12000
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426 寸法(mm)100×350×140 質量(kg)2.2 振動数(min-1)12000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷