絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オフィスマイン

オフィスマインのページです。オフィスマインは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在84件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 オフィスマイン
所在地〒461-0037 愛知県名古屋市東区百人町100 番地
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーミニコ用HLベルト オフィスマイン

    ローラーミニコ用HLベルト

    オフィスマイン(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(10枚)
    当日出荷
    使いやすいヘアーラインベルトです。
    用途ヘアーライン作業に
  • ローラーミニコ用研磨布ベルトWA オフィスマイン

    ローラーミニコ用研磨布ベルトWA

    オフィスマイン(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途一般研磨用ベルト寸法(mm)60×260
  • ローラーミニコ用研磨布ベルト(ジルコニア) オフィスマイン

    ローラーミニコ用研磨布ベルト(ジルコニア)

    オフィスマイン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷
    用途一般研磨用
  • ローラーミニコ用スポンジコンタクト オフィスマイン

    ローラーミニコ用スポンジコンタクト

    オフィスマイン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途あらゆる研磨に
  • とんがりキャップ オフィスマイン

    とんがりキャップ

    オフィスマイン
    5,898税込6,488
    1セット(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様6mm軸グラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
  • アイドルローラー オフィスマイン

    アイドルローラー

    オフィスマイン(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種RMB-1、RMB-E、SRM-E、HMB-ERoHS指令(10物質対応)対応
  • スイプロンベルト(不織布ベルト) オフィスマイン

    スイプロンベルト(不織布ベルト)

    オフィスマイン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20本)
    当日出荷
    目詰まりが少なく均一な仕上がりが可能です。 特殊な製法による商品で繊維に砥粒が均一に塗布されているため仕上げ面がきれいでロングライフです。 あらゆる状況に対応可能です。 耐水、耐油性に優れています。 各エア工具メーカーに共通して使用できます。
    用途溝内およびパイプ内の研磨仕上げ。 鉄板などの表面加工。 アルミ銅、その他金属製品の表面仕上げ。質量(g)167ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330質量(g/本)8.35適合材鉄板、アルミ、銅など幅×長さ(mm)10×330RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーミニコ用HLホイール オフィスマイン

    ローラーミニコ用HLホイール

    オフィスマイン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途ヘアーライン作業に
  • HLベルト オフィスマイン

    HLベルト

    オフィスマイン
    6,798税込7,478
    1箱
    当日出荷
    ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
    用途ヘアライン作業用。トラスコ品番852-3211適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材全長(mm)260ベルト幅(mm)使用:60ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
  • RMB用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマイン

    RMB用CBNスケールベルト 5本入り

    オフィスマイン
    17,980税込19,778
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番755-0243材質砥材:CBN粒度60質量(g)130ベルト寸法(mm)60×260
  • マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入) オフィスマイン

    マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入)

    オフィスマイン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。 ヘアーライン作業に最適です。 アラメよりさらに粗いものをご入用の方にオススメです。
    用途ヘアライン作業用トラスコ品番808-0134粒度#60グレー質量(g)340ベルト寸法(mm)60×260使用条件マインツールでご使用下さい。
  • マイン HLベルト(仕上目)(60X260mm)(10本入) オフィスマイン

    マイン HLベルト(仕上目)(60X260mm)(10本入)

    オフィスマイン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。 ヘアーライン作業に最適です。 ワークに合った粒度をお選び下さい。
    用途ヘアライン作業用トラスコ品番808-0135材質砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維、基材:布粒度1000ピンク質量(g)270ベルト寸法(mm)60×260
  • ローラーミニコ オフィスマイン

    ローラーミニコ

    オフィスマイン
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
    用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し仕様エアー式トラスコ品番138-8142質量(kg)1.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ローラー(W×Φmm)60×50空気消費量(m3/min)0.30ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)60×260
  • サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材) オフィスマイン

    サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)

    オフィスマイン(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット(30枚)
    当日出荷
    スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。
    用途ヘアーライン表面仕上一般研磨ラインサンダー、オービタルサンダー併用材質スポンジ、シリコンカーバイド長さ(mm)120幅(mm)80サイズ80×120mm砥材シリコンカーバイド厚さ約12mmソフト 約5mmハード 2タイプペーパー寸法(mm)80×1202018年トラスコ掲載ページ5 0515
  • HLベルトSMタイプハードC (#80) オフィスマイン

    HLベルトSMタイプハードC (#80)

    オフィスマイン
    8,998税込9,898
    1箱(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番852-3220適合本体HMB-E粒度80質量(g)330
  • ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマイン

    ベルトサンダー”ピボットサンダー”

    オフィスマイン
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
    用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
  • ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマイン

    ハイパワーミニコベルトサンダー

    オフィスマイン
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
    用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
  • キレキュートベルト オフィスマイン

    キレキュートベルト

    オフィスマイン
    12,980税込14,278
    1セット(20本)
    当日出荷
    高耐久性研磨ベルトです。高い研磨力が持続します。
    用途金属研削研磨強固なサビ取り、塗装剥がしステンレス研削研磨セット内容12本入、20本入材質布、セラミックベルト寸法(mm)60×260サイズ(mm)60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0553
  • ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式) オフィスマイン

    ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式)

    オフィスマイン
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    強力エアーモーターを使用しています。
    用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0500セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本全長(mm)170質量(kg)1.57消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)900ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0552
  • PBJ用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマイン

    PBJ用CBNスケールベルト 5本入り

    オフィスマイン
    26,980税込29,678
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番755-0251材質砥材:CBN粒度60質量(g)200ベルト寸法(mm)50×490
  • ナローベルター用不織布ベルト オフィスマイン

    ナローベルター用不織布ベルト

    オフィスマイン
    3,598税込3,958
    1箱(20個)
    当日出荷
    マインNR-11、NR-11E専用ベルトです。弾力性があり滑らかな仕上に最適です。バリ取り、面取りに最適です。
    用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。目つぶしや塗膜はがし。トラスコ品番364-0884粒度150質量(g)100ベルト寸法(mm)4×330
  • ナローベルター用研磨布ベルト オフィスマイン

    ナローベルター用研磨布ベルト

    オフィスマイン
    3,598税込3,958
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マインNR-11、NR-11E専用ベルトです。複雑な形状、あらゆる研磨に使用できます。金属から木材までのあらゆる材質に対応します。
    用途バリ取り。L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。トラスコ品番364-0876粒度Z80質量(g)113ベルト寸法(mm)3×330
  • 電動ミニアングルサンダー オフィスマイン

    電動ミニアングルサンダー

    オフィスマイン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。
    トラスコ品番283-0787電圧(V)AC100消費電力(W)210電源AC100VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコ オフィスマイン

    ミニコ

    オフィスマイン
    59,980税込65,978
    1箱
    当日出荷
    手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。 ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。 アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
    用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。 金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。 アルミホイールR凹部の研磨。 ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。トラスコ品番276-0339全長(mm)220質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)600~1200空気消費量(m3/min)0.15ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ローラーミニコ オフィスマイン

    ローラーミニコ

    オフィスマイン(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
    用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ仕様電動式トラスコ品番138-8151質量(kg)1.6ベルト幅(mm)60電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])3500ベルト長さ(mm)260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122ローラー(W×Φmm)60×50ベルト寸法(mm)60×260
  • ローラーミニコ用標準グリットブラシ オフィスマイン

    ローラーミニコ用標準グリットブラシ

    オフィスマイン
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
    トラスコ品番156-8981粒度400質量(g)120
  • ローラーミニコ用ゴムコンタクト オフィスマイン

    ローラーミニコ用ゴムコンタクト

    オフィスマイン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ガリガリと削るような重研削を行う場合に使用します。ジルコニアタイプの研磨布ベルトとの相性も抜群です。
    仕様ローラーミニコ用、静電対策用トラスコ品番156-9104質量(g)140硬度55°RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアサンダー”新匠” オフィスマイン

    エアサンダー”新匠”

    オフィスマイン
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    振動なので指先での研磨のような繊細な仕上げ作業が可能です。キワ、R面など複雑な形状部位の研磨に威力を発揮するサンダーです。
    用途アルミニウムなどの金属、内外研磨仕上げ作業に。アルミホイールR凹部の研磨に。その他バリ取り研磨に。付属品カプラ、スピンドルオイル、サンディングフォーム(SF80-1-30) 1/3カット(40×80)トラスコ品番700-6962全長(mm)245無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)280パット寸法(mm)40×86ホース取付口1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方
  • サイレントグラインダー オフィスマイン

    サイレントグラインダー

    オフィスマイン
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    低速・高トルクタイプ。低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!。サイレントダイグラインダー Φ6。モーター部は素材加工にひと手間掛け、出力・寿命及び精度を追求したダイグラインダーです。
    用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番348-3911全長(mm)173無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4
  • セラプロンベルト オフィスマイン

    セラプロンベルト

    オフィスマイン
    17,980税込19,778
    1セット(5本)
    当日出荷
    高耐久性切削不織布ベルトです。
    用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。強固なサビ取り、塗装はがし。セット内容5本入材質ナイロン、セラミック質量(g)180ベルト寸法(mm)58×270サイズ(mm)58×270mm2018年トラスコ掲載ページ5 0553
  • アルミアイドルローラー オフィスマイン

    アルミアイドルローラー

    オフィスマイン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番755-0260適合機種RMBタイプ質量(g)110品名アルミアイドルローラー
  • HLベルトSMタイプハード 10本入 オフィスマイン

    HLベルトSMタイプハード 10本入

    オフィスマイン
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    用途ヘアライン作業用材質ナイロン、砥材サイズ60×260mm質量(g)330
  • ワイド100巾研磨ベルト オフィスマイン

    ワイド100巾研磨ベルト

    オフィスマイン
    5,398税込5,938
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)100×260RoHS指令(10物質対応)対応
  • MX-80E用軸付マジックパッド オフィスマイン

    MX-80E用軸付マジックパッド

    オフィスマイン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合機種MX-80E寸法(Φmm)50
  • 静電用ローラーミニコ(エア式) オフィスマイン

    静電用ローラーミニコ(エア式)

    オフィスマイン
    79,980税込87,978
    1箱
    当日出荷
    ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。 アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。
    用途ステンレスへのヘアライン作業。 ステンレスの鏡面仕上げ。 金属製品の傷取り、仕上げ研磨。 塗装ハガシ。 クリーニング研磨。 木工製品の平面・内面研磨。 塗装の研磨「足付け」作業。トラスコ品番456-7986質量(kg)1.35直径×幅W(mm)(ローラー)50×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×170使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口Rc1/4周速(m/min)(ベルト)1000排気方向後方
  • ミニコベルトサンダー専用ベルト オフィスマイン

    ミニコベルトサンダー専用ベルト

    オフィスマイン(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(50枚)
    当日出荷
    材質アルミナ質量(g)800ベルト寸法(mm)50×235質量(g/枚)16
  • ローラーミニコ用Sクロスホイール オフィスマイン

    ローラーミニコ用Sクロスホイール

    オフィスマイン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途鏡面仕上げ用トラスコ品番156-9180粒度#700~#800質量(g)75
  • ローラーミニコ用サイザルホイール オフィスマイン

    ローラーミニコ用サイザルホイール

    オフィスマイン
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    用途鏡面仕上げ用トラスコ品番156-9163粒度#300~#400質量(g)65
  • ローラーミニコ用研磨布ベルトA オフィスマイン

    ローラーミニコ用研磨布ベルトA

    オフィスマイン
    11,980税込13,178
    1セット(50枚)
    当日出荷
    用途あらゆる研磨に質量(g)250
  • 樹脂製アイドルローラー オフィスマイン

    樹脂製アイドルローラー

    オフィスマイン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷