MB―2、MB―3用部品

MB―2、MB―3用部品 - オフィスマイン

MB-2・MB-3用 標準付属のドライブローラーです。

トラスコ品番
710-1809
適合機種
MB-2 MB-3
材質
ネオプレンスポンジ黒 鉄
全長(mm)
50
品名
30Φx50L
径(Φmm)
ホイール:30
ベルト寸法(mm)
50×235
ホース取付口
Rc1/4
内容量
1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82678210MB2-P50-2
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする