7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。 トラスコ品番837-0519 材質鉄、ウレタンゴム 質量(g)134 ベルト長さ(mm)330 2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。 トラスコ品番837-0517 材質鉄、ウレタンゴム 質量(g)55 ベルト長さ(mm)330 2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。 トラスコ品番837-0518 材質鉄、ウレタンゴム 質量(g)60 ベルト長さ(mm)330 2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。 トラスコ品番837-0516 材質鉄、ウレタンゴム 質量(g)50 ベルト長さ(mm)330 2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。 トラスコ品番837-0515 材質鉄、ウレタンゴム 質量(g)50 ベルト長さ(mm)330 2018年トラスコ掲載ページ5 0547
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます。ベルト幅が3mm~20mmまで使用でき、作業域が広くなります。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。業界最細幅3mmベルト使用可能です。消音マフラー搭載です。エアレギュレーター内蔵タイプです。
用途L字コーナー内面研磨に。細部、成型品等複雑面の研磨に。複雑部焼け取り、キズ取り研磨に。 付属品布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本、スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本、カプラ、ミニオイル トラスコ品番368-5466 全長(mm)370 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 ベルト速度(m/min)1000 空気消費量(m3/min)0.5 排気口後方 ベルト寸法(mm)3~20×330 ホース取付口Rc1/4
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

オフィスマインナロベルター
ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。 ベルト速度(m/min)400 ベルト寸法(mm)3~20×330 ベルト幅(mm)3~20 ベルト長さ(mm)330 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)2.1 消費電力(W)210 コード長さ(m)1.8 トラスコ品番364-0868 質量(kg)1.35
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷