「ソフィボディフィット」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。
ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。
アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。
金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。
アルミホイールR凹部の研磨。
ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
トラスコ品番276-0339
全長(mm)220
質量(g)800
使用空気圧力(MPa)0.6
ベルト速度(m/min)600~1200
空気消費量(m3/min)0.15
ベルト寸法(mm)50×235
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1箱
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
関連キーワード