エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。
用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
付属品カプラ、オイル、スパナ
トラスコ品番410-6695
材質金属、樹脂、ベークライト
全長(mm)220
質量(g)748
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
握り径(Φmm)40
排気方向後方
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
関連キーワード