19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50枚)
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オフィスマインワイド100巾研磨ベルト
エコ商品
寸法(mm)100×260 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途鏡面#300~#400仕上げ用 トラスコ品番755-0286 質量(g)65 品名レッドクロスホイール
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。 ヘアーライン作業に最適です。 アラメよりさらに粗いものをご入用の方にオススメです。
用途ヘアライン作業用 粒度#60 ベルト寸法(mm)60×260 トラスコ品番808-0134 グレー 質量(g)340 使用条件マインツールでご使用下さい。
1個
8,288 税込9,117
当日出荷

ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。 ヘアーライン作業に最適です。 ワークに合った粒度をお選び下さい。
用途ヘアライン作業用 ベルト寸法(mm)60×260 粒度1000 トラスコ品番808-0135 材質砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維、基材:布 ピンク 質量(g)270
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルト
エコ商品
金属、ダイキャストの重研削バリ取りビート取り
粒度60 ベルト寸法(mm)50×235 適合ミニコ(MB-2、MB-2S)で使用。 トラスコ品番410-6687 材質ジルコニア 質量(g)880 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

オフィスマインキレキュートベルト
高耐久性研磨ベルトです。高い研磨力が持続します。
用途金属研削研磨強固なサビ取り、塗装剥がしステンレス研削研磨 ベルト寸法(mm)60×260 セット内容12本入、20本入 材質布、セラミック サイズ(mm)60×260mm 2018年トラスコ掲載ページ5 0553
1セット(12本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まりが少なく均一な仕上がりが可能です。 特殊な製法による商品で繊維に砥粒が均一に塗布されているため仕上げ面がきれいでロングライフです。 あらゆる状況に対応可能です。 耐水、耐油性に優れています。 各エア工具メーカーに共通して使用できます。
用途溝内およびパイプ内の研磨仕上げ。 鉄板などの表面加工。 アルミ銅、その他金属製品の表面仕上げ。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 質量(g)167 質量(g/本)8.35 適合材鉄板、アルミ、銅など 幅×長さ(mm)10×330 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度60 トラスコ品番755-0243 材質砥材:CBN 質量(g)130 ベルト寸法(mm)60×260
1セット(5本)
17,980 税込19,778
当日出荷

粒度60 トラスコ品番755-0251 材質砥材:CBN 質量(g)200 ベルト寸法(mm)50×490
1セット(5本)
26,980 税込29,678
当日出荷

用途ヘアライン作業用 材質ナイロン、砥材 サイズ60×260mm 質量(g)330
1箱
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨 質量(kg)1.25 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260 空気消費量(m3/min)0.30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115 ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000 仕様エアー式 トラスコ品番138-8142
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。 仕様電動式 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ トラスコ品番138-8151 質量(kg)1.6 ベルト幅(mm)60 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])3500 ベルト長さ(mm)260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122 ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 トラスコ品番837-0501 セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ 全長(mm)410 質量(kg)2.56 消費電力(W)210 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50×490 ベルト速度(m/min)1000 ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm 排気方向前後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0550
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本 トラスコ品番595-1449 幅(mm)【プーリー】50 径(Φmm)【プーリー】60 電源(V)AC100 消費電力(W)730 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 電源コード(m)2.5 ベルト速度(m/min)810 ベルト寸法(mm)50×490
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。 トラスコ品番837-0498 セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ 質量(kg)1.67 消費電力(W)350 電源AC100V 定格電流(A)3.5 電源コード(m)2.4 ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm 2018年トラスコ掲載ページ5 0315
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

強力エアーモーターを使用しています。
用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 トラスコ品番837-0500 セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本 全長(mm)170 質量(kg)1.57 消費電力(W)210 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50×490 ベルト速度(m/min)900 ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm 排気方向前後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0552
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。 付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイド トラスコ品番593-1937 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 ペーパー寸法(mm)60×260 ホイール幅(mm)60 ホイール寸法(mm)径50
1台
62,980 税込69,278
当日出荷