「金属 仕上げ 鏡面」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。
研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨。
金属の焼け取りや傷取り。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(mm)(ホイール)45~60
トラスコ品番296-0761
幅(mm)(ホイール部)15~25
全長(mm)230
質量(g)965
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ホース取付口PT1/4
排気方向後方
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
まるで彫刻刀のように扱えます。
お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。
研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。
ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。
金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
トラスコ品番296-0770
質量(kg)1.26
電源(V)AC100
消費電力(W)210
回転数(min-1[r.p.m])7000
コード長さ(m)2
定格電流(A)2.1
ホイール直径(Φmm)50~60
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。
アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。
用途ステンレスへのヘアライン作業。
ステンレスの鏡面仕上げ。
金属製品の傷取り、仕上げ研磨。
塗装ハガシ。
クリーニング研磨。
木工製品の平面・内面研磨。
塗装の研磨「足付け」作業。
トラスコ品番456-7986
質量(kg)1.35
直径×幅W(mm)(ローラー)50×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×170
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
ベルト寸法(mm)60×260
ホース取付口Rc1/4
周速(m/min)(ベルト)1000
排気方向後方
1箱
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ローラー
モノタロウ
¥25,980
税込¥28,578
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。
平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。
研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。
研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨
質量(kg)1.25
付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し
ローラー(W×Φmm)60×50
ベルト寸法(mm)60×260
空気消費量(m3/min)0.30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115
ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000
仕様エアー式
トラスコ品番138-8142
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。
トラスコ品番837-0498
セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ
質量(kg)1.67
消費電力(W)350
電源AC100V
定格電流(A)3.5
電源コード(m)2.4
ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm
2018年トラスコ掲載ページ5 0315
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。
建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。
仕様電動式
付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ
トラスコ品番138-8151
質量(kg)1.6
ベルト幅(mm)60
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)210
回転数(min-1[r.p.m])3500
ベルト長さ(mm)260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122
ローラー(W×Φmm)60×50
ベルト寸法(mm)60×260
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷