3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力エアーモーターを使用しています。
用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 トラスコ品番837-0500 セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本 全長(mm)170 質量(kg)1.57 消費電力(W)210 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50×490 ベルト速度(m/min)900 ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm 排気方向前後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0552
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本 トラスコ品番595-1449 幅(mm)【プーリー】50 径(Φmm)【プーリー】60 電源(V)AC100 消費電力(W)730 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 電源コード(m)2.5 ベルト速度(m/min)810 ベルト寸法(mm)50×490
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。 トラスコ品番837-0501 セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ 全長(mm)410 質量(kg)2.56 消費電力(W)210 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50×490 ベルト速度(m/min)1000 ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm 排気方向前後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0550
1台
119,800 税込131,780
当日出荷