カテゴリ

  • 研磨材(41)
  • 空圧工具(25)
  • 電動工具(18)
絞り込み
ブランド
  • オフィスマイン
  • マイクロソフト(5)
  • ソースネクスト(5)
  • (17)
  • Dell(1)
  • ノーブランド(1)
  • Dell Technologies(85)
  • ラミーコーポレーション(7)
  • Acer(エイサー)(4)
  • 富士通エフ・オー・エム(1)
  • LION (ライオン事務器)(1,952)
  • クラウン[事務用品](309)
  • ヤマト(事務用品)(118)
  • BONOFFICE(94)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(58)
  • ロゴヴィスタ(53)
  • 富士通(43)
  • Dynabook(41)
  • NEC(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「office」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマインベルトサンダー”ピボットサンダー”オフィスマイン
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマインハイパワーミニコベルトサンダーオフィスマイン
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
コードレス電動ダイグラインダー オフィスマインコードレス電動ダイグラインダーオフィスマイン
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
充電時間60分
用途一般研磨作業トラスコ品番628-6490セット内容充電アダプター軸径(Φmm)6全長(mm)260無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
サイレントグラインダー オフィスマインサイレントグラインダーオフィスマイン
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
低速・高トルクタイプ低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!サイレントダイグラインダー Φ6モーター部は素材加工にひと手間掛け、出力・寿命及び精度を追求したダイグラインダーです。
用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番348-3911全長(mm)173無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4
電動グラインダー G1-E IPPON オフィスマイン電動グラインダー G1-E IPPONオフィスマイン
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
細身小型の変速式ハンドグラインダーです。
用途凹凸面研磨。付属品とんがりロングパットL 1本(TON-P-LL)トラスコ品番662-7376径(Φmm)チャック:6消費電力(W)190コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000~7000本体寸法(mm)320定格電流(A)2
マイン ローラーミニコ用研磨材(RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E共通) オフィスマインマイン ローラーミニコ用研磨材(RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E共通)オフィスマイン
7,698税込8,468
1箱
翌日出荷
HLベルト研削長寿命タイプのサンプルパックです。
用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。トラスコ品番852-3219適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
HLベルト オフィスマインHLベルトオフィスマイン
6,798税込7,478
1箱
当日出荷
ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
用途ヘアライン作業用。トラスコ品番852-3211適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材全長(mm)260ベルト幅(mm)使用:60ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
ナロベルター エアー式 オフィスマインナロベルター エアー式オフィスマイン
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます。ベルト幅が3mm~20mmまで使用でき、作業域が広くなります。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。業界最細幅3mmベルト使用可能です。消音マフラー搭載です。エアレギュレーター内蔵タイプです。
用途L字コーナー内面研磨に。細部、成型品等複雑面の研磨に。複雑部焼け取り、キズ取り研磨に。付属品布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本、スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本、カプラ、ミニオイルトラスコ品番368-5466全長(mm)370無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m3/min)0.5排気口後方ベルト寸法(mm)3~20×330ホース取付口Rc1/4
HNM用CBNスケールベルト オフィスマインHNM用CBNスケールベルトオフィスマイン
19,980税込21,978
1箱(5本)
翌日出荷
HNM-30E用CBNスケールベルトです。
トラスコ品番363-0605材質CBN粒度(#)60品名HNM用CBNスケールベルト仕上がり相当番手(P)60ベルト寸法(mm)30×535RoHS指令(10物質対応)対応
キレキュートベルト オフィスマインキレキュートベルトオフィスマイン
9,298税込10,228
1セット(12本)ほか
当日出荷から翌日出荷
高耐久性研磨ベルトです。高い研磨力が持続します。
用途金属研削研磨強固なサビ取り、塗装剥がしステンレス研削研磨ベルト寸法(mm)60×260セット内容12本入、20本入材質布、セラミックサイズ(mm)60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0553
セラプロンベルト オフィスマインセラプロンベルトオフィスマイン
17,980税込19,778
1セット(5本)
当日出荷から翌日出荷
高耐久性切削不織布ベルトです。
用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。強固なサビ取り、塗装はがし。ベルト寸法(mm)58×270セット内容5本入材質ナイロン、セラミック質量(g)180サイズ(mm)58×270mm2018年トラスコ掲載ページ5 0553
サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材) オフィスマインサンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)オフィスマイン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(30枚)
当日出荷から翌々日出荷
スポンジに研磨砥粒を柔軟に接着保持させたフレキシブル研磨材です。
用途ヘアーライン表面仕上一般研磨ラインサンダー、オービタルサンダー併用材質スポンジ、シリコンカーバイド長さ(mm)120幅(mm)80サイズ80×120mm砥材シリコンカーバイド厚さ約12mmソフト 約5mmハード 2タイプペーパー寸法(mm)80×1202018年トラスコ掲載ページ5 0515
ピボットサンダー(エア式) オフィスマインピボットサンダー(エア式)オフィスマイン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0501セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ全長(mm)410質量(kg)2.56消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)1000ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0550
ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式) オフィスマインハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式)オフィスマイン
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
強力エアーモーターを使用しています。
用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0500セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本全長(mm)170質量(kg)1.57消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)900ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0552
ナロベルター用Eアーム オフィスマインナロベルター用Eアームオフィスマイン
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0519材質鉄、ウレタンゴム質量(g)134ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター用Dアーム オフィスマインナロベルター用Dアームオフィスマイン
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0518材質鉄、ウレタンゴム質量(g)60ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター用Cアーム オフィスマインナロベルター用Cアームオフィスマイン
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0517材質鉄、ウレタンゴム質量(g)55ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター用Bアーム オフィスマインナロベルター用Bアームオフィスマイン
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0516材質鉄、ウレタンゴム質量(g)50ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ローラーミニコ変速タイプ(電動式) オフィスマインローラーミニコ変速タイプ(電動式)オフィスマイン(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。トラスコ品番837-0498セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ質量(kg)1.67消費電力(W)350電源AC100V定格電流(A)3.5電源コード(m)2.4ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0315
電動スリムアングルサンダーWAZA‐X オフィスマイン電動スリムアングルサンダーWAZA‐Xオフィスマイン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
細身スリムサンダー6000~12000min[[の-1乗]]まで変速可能です。握りΦ51mmです。
用途小径ディスクを使用した部分的な鏡面作業。溶接後、レーザーカット後の焼け取り作業。樹脂塗装の研磨、その他一般研磨作業。仕様オプション100Φ仕様フランジ有りトラスコ品番837-0499セット内容マジックパッド50mm、ディスクスクリュー、スパナ、レンチ、ミニフラップディスク#60、ペーパーディスク#80、#120質量(kg)1消費電力(W)350電源AC100V定格電流(A)3.5砥石径(Φmm)50~100電源コード(m)2.42018年トラスコ掲載ページ5 0225
とんがりキャップ オフィスマインとんがりキャップオフィスマイン
5,798税込6,378
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
仕様6mm軸グラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
レッドクロスホイール(60X260mm) オフィスマインレッドクロスホイール(60X260mm)オフィスマイン
7,598税込8,358
1個
当日出荷
用途鏡面#300~#400仕上げ用トラスコ品番755-0286質量(g)65品名レッドクロスホイール
アルミアイドルローラーセット(ノブ無) オフィスマインアルミアイドルローラーセット(ノブ無)オフィスマイン
21,980税込24,178
1個
当日出荷
トラスコ品番755-0278適合機種RMBタイプ質量(g)170品名アルミアイドルローラーセット(ノブ無)
アルミアイドルローラー オフィスマインアルミアイドルローラーオフィスマイン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番755-0260適合機種RMBタイプ質量(g)110品名アルミアイドルローラー
HLベルトSMタイプハード 10本入 オフィスマインHLベルトSMタイプハード 10本入オフィスマイン
9,998税込10,998
1箱
当日出荷から翌日出荷
用途ヘアライン作業用材質ナイロン、砥材サイズ60×260mm質量(g)330
とんがりパット オフィスマインとんがりパットオフィスマイン
6,798税込7,478
1セット(5個)
当日出荷
軸径(Φmm)6仕様6mm軸グラインダー材質ウレタン、鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
RMB用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマインRMB用CBNスケールベルト 5本入りオフィスマイン
17,980税込19,778
1セット(5本)
当日出荷
粒度60トラスコ品番755-0243材質砥材:CBN質量(g)130ベルト寸法(mm)60×260
PBJ用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマインPBJ用CBNスケールベルト 5本入りオフィスマイン
26,980税込29,678
1セット(5本)
当日出荷
粒度60トラスコ品番755-0251材質砥材:CBN質量(g)200ベルト寸法(mm)50×490
ワイド100巾RMB用スポンジコンタクト オフィスマインワイド100巾RMB用スポンジコンタクトオフィスマイン
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
RMBサンダー100用スポンジワイドタイプ
トラスコ品番819-2321材質アルミ、ラテックス寸法(mm)50Φ×100L質量(g)180
ワイド100巾RMB用アイドルローラー オフィスマインワイド100巾RMB用アイドルローラーオフィスマイン
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
RMBサンダー100用アイドルローラーワイドタイプ
トラスコ品番819-2336適合機種RMB100タイプ材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)鍔38Φ×32Φ×105L質量(g)90
コッピングドラムセット オフィスマインコッピングドラムセットオフィスマイン
4,998税込5,498
1組
翌々日出荷
超硬のキレ、安全簡単に削ります。 超硬のキレ、安全簡単に削ります。
用途金属切削仕様6mm軸グラインダー用トラスコ品番819-2249セット内容ドラム5個、ドラムシャンク1本材質布、セラミック、樹脂、鉄幅(mm)20粒度#36全長(mm)20質量(g)250最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000適合材金属外径(mm)18内径(mm)15
コッピングドラム オフィスマインコッピングドラムオフィスマイン
4,598税込5,058
1セット(5個)
翌々日出荷
超硬のキレ、安全簡単に削ります。 超硬のキレ、安全簡単に削ります。
用途金属切削仕様6mm軸グラインダー用トラスコ品番819-2250セット内容ドラム5個材質布、セラミック、樹脂、鉄幅(mm)20粒度#36全長(mm)60質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000適合材金属外径(mm)18内径(mm)15
MB-2用テンションローラー47番 オフィスマインMB-2用テンションローラー47番オフィスマイン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合MB-2
HLベルトSMタイプハードC (#80) オフィスマインHLベルトSMタイプハードC (#80)オフィスマイン
8,998税込9,898
1箱(10本)
当日出荷
粒度80トラスコ品番852-3220適合本体HMB-E質量(g)330
ワイド100巾研磨ベルト オフィスマインワイド100巾研磨ベルトオフィスマイン
5,598税込6,158
1パック(10本)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
寸法(mm)100×260RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド100巾HLベルト オフィスマインワイド100巾HLベルトオフィスマイン
12,980税込14,278
1パック(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
RMBサンダー100用HLベルト
寸法(mm)100×260質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
サビ取りスピン オフィスマインサビ取りスピンオフィスマイン
2,898税込3,188
1パック(2個)
翌日出荷
目詰まりなく柔軟性抜群。 曲面、凹凸に対するなじみ感を追及。
トラスコ品番819-2248粒度#60寸法(mm)Φ60×30質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000軸(mm)Φ6×46RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーミニコ100巾 オフィスマインローラーミニコ100巾オフィスマイン
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ローラーミニコのワイドタイプ(100mm幅)、広い面の仕上げ研磨に。
用途金属・非金属、樹脂、木材加工などトラスコ品番756-5828質量(kg)14.9回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)100×260
MX-80E用軸付マジックパッド オフィスマインMX-80E用軸付マジックパッドオフィスマイン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
寸法(Φmm)50適合機種MX-80E
マイン 標準グリッドブラシ# 600 オフィスマインマイン 標準グリッドブラシ# 600オフィスマイン
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用粒度600トラスコ品番808-0128材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:シリコンカーバイト(C)、芯材:鉄ベージュ質量(g)110ホイール寸法(mm)Φ50×60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら