2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.2V/1000Ah LiFePO4 バッテリー搭載。高出力のLiFePO4バッテリーを搭載しています。トリマーながら力強く動き、硬い髪もサクサクカット出来ます。またLiFePO4バッテリーは従来のバッテリーより約3倍の寿命。繰り返しの充電にも耐久性が高いバッテリーです。髪質に合わせ、ボタン一つでスピードを20%アップすることができる最新式のトリマーです。静音60デシベル以下。お客様に不快な音を感じさせません。コンパクトなボディーですが、コードレス状態で約3時間動き続けます。最新のLiFePO4バッテリーがそれを可能にしました。それによりバッテリーの残量を気にせずストレスフリーでご使用頂けます。ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味です。また高級セラミックを使用しているので、丈夫で長く切れ味が持続します。3つのブレードが付属されています。瞬時に交換出来き、カットの目的に合わせ自由にお選び頂けます。
仕様稼働時間:180分 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)134 電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応) 定格電圧(V)100-240 (フリーボルト) 刃幅ワイド40mm・レギュラー32mm・ライン5mm 定格周波数(Hz)50/60 バッテリーリチウムイオン電池、3.2V / 1000mAh 充電時間フル充電まで1時間 本体サイズ(mm)高さ155 × 横幅30 ブレード材質セラミック 刈り高 0.4mm アタッチメント1.5mm,3.0mm,4.5mm,6mm
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

髪の量を感じてスピードをコントロールするだけではなく、バッテリーの残量に関係なく回転数を一定に保つRPMコントロールシステムを搭載しています。髪質やシーンに合わせ5000回転/分~7000回転/分をボタン一つで4段階に調節出来る最新式のクリッパーです。クリッパーに対しての負荷状態をディスプレイで確認出来ます。オイル切れやお掃除が必要な場合は負荷レベル表示でお知らせします。大容量2600mAhのリチウムイオンバッテリーのパワーでコードレス状態でなんと最大250分稼働します。充電する時間がない忙しい状況でもストレス無く安心して施術出来るハイパワークリッパーです。ブレード(刃)はボタン一つで刈り高を調整出来ます。ブレード稼働状態でも調整出来るので、トリミングをしながらスムーズに仕事が出来ます。(4段階 1.0mm 1.3mm 1.6mm 1.9mm)。ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味でカット後の毛が飛び散りません。材質は高級セラミックを使用しています。国内初、独自のシリコンガードにより、カット後の髪やホコリなどが本体駆動部に侵入しにくい構造になっている為、モーターへの負担を防ぎ、日頃のお手入れも簡単にできます。
仕様稼働時間:250分 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)249 電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応) 定格電圧(V)100-240(フリーボルト) 定格周波数(Hz)50/60 バッテリーリチウムイオンバッテリー。3.7V/2600mAh 充電時間フル充電まで3時間 本体サイズ(mm)高さ195×横幅45×縦幅35 ブレード刈り高さ1.0mm~刃幅45mm アタッチメント3mm,6mm,9mm,12mm,15mm,18mm,21mm,25mm
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷