「角度定規」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プロフォームカッターL型専用のT定規です。このT定規は分度器付で角度設定も容易に行えます。
1個
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターの最上位機種です。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。ニクロム線の張り強度自動調節機構により、より精度の高いカットを実現。アーム高さを変えずにニクロム線の角度を調節でき、付属の分度器付T定規で角度設定も容易です。さらに、付属の円カット用R定規で、円柱、円錐のカットも自由自在。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】。・ T定規(分度器付)。・ 円カット用R定規。・ ニクロム線スペア(0.23Φ × 30m)
用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用。建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに
幅(mm)最大カット:300
高さ(mm)最大カット:200
消費電力(W)23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×57
取扱説明書(0.95MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターのスタンダードタイプです。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。平行カット用ガイドを使用すれば一定の幅でカットでき、角度調節用ガイドを使用すれば25°~90°まで、お好きな角度でカットできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】。・ 平行カット用ガイド(T定規)。・ 角度調節カット用ガイド。・ ニクロム線スペア(0.14Φ × 5m)
用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用。建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに
幅(mm)最大カット:180
高さ(mm)最大カット:155
消費電力(W)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×250
取扱説明書(0.52MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
関連キーワード