5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクノオプティスデジタル照度計
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載 仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション) インターフェースUSB 測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%) 照度(Lx)校正点:50、 500 直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V 測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1 補正機能補正係数設定
1台ほか
139,800 税込153,780
16日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクノオプティスデジタル照度計
本製品は、オートレンジ機能とワイドな測定範囲を備えたポケッタブルなデジタル照度計です。照明設計者や電気工事施工者等の専門化はもちろんのこと、誰にでも簡単で正確な測定ができます。液晶デジタル表示で、広範囲の測定がオートレンジで可能。使い勝手の良い、可動式受光ヘッド、測定ホールド機能。JIS規格 一般形A級照度計に準拠
用途建設・建築施工業者による照明施設評価。工場、店舗、学校、事務所等の室内照明保守管理。道路、公園、屋外施設、駐車場等の屋外照明保守管理 仕様照度計 階級:JIS規格一般形A級照度計に準拠 電源(V)9乾電池 型式 6F22 (市販品) 直線性±5% of rdg. ±1 digit 測定範囲(Lux)0.1~19990/オートレンジ 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性9%以下 標準比視感度からの外れ f1 斜入射光特性10°± 1.5%以内、30°: ± 3.0%以内、60°±10.0%以内 、80°±30.0%以内
1セット
159,800 税込175,780
16日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載 仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター インターフェースUSB 測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%) 照度(Lx)校正点:50、 500 直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V 測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1 補正機能補正係数設定
1セット
159,800 税込175,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載 仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション) インターフェースUSB 測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%) 照度(Lx)校正点:50、 500 直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V 測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1 斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内 補正機能補正係数設定
1セット
169,800 税込186,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています。・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得。・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得。低照度から高照度まで広範囲な測定が可能。延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)。多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定。フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能。ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価。建設・建築施工業者による照明施設評価。植物工場での光源管理。工場、学校、事務所等の照明保守管理。各種製造・検査装置への搭載 仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター インターフェースUSB 測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%) 照度(Lx)校正点:50、 500 直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0~3V 測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1 斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内 補正機能補正係数設定
1セット
189,800 税込208,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)