カテゴリ

  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • テクノオプティス
  • モノタロウ(4)
  • ライン精機(49)
  • Yamato(大和製衡)(46)
  • クボタ計装(39)
  • スリーピース(27)
  • TEDEA HUNTLEIGH(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • A&D(17)
  • オーハウス(16)
  • VIBRA(新光電子)(16)
  • 古里精機製作所(15)
  • エスコ(11)
  • omron(オムロン)(11)
  • コクヨ(10)
  • アズワン(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(9)
  • パーティクルプラス(9)
  • エンゲルス(8)
  • ROHM(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計数」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル セット テクノオプティス紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル セットテクノオプティス
379,800税込417,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
紫外線強度計 表示部+受光部+ACアダプタ セット テクノオプティス紫外線強度計 表示部+受光部+ACアダプタ セットテクノオプティス
379,800税込417,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
紫外線強度計 表示部+受光部セット テクノオプティス紫外線強度計 表示部+受光部セットテクノオプティス
359,800税込395,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
紫外線強度計 表示部 テクノオプティス紫外線強度計 表示部テクノオプティス
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
紫外線強度計 受光部 テクノオプティス紫外線強度計 受光部テクノオプティス
169,800税込186,780
1個
16日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究対応機種UVR-300受光素子シリコンフォトダイオード
紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル+ACアダプタ セット テクノオプティス紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル+ACアダプタ セットテクノオプティス
399,800税込439,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能
用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理印刷、製版用 感光材評価・管理太陽電池の特性評価光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光電子写真焼付光放射バイオ反応の利用分野における光量測定紅斑、色素沈着白斑病治療、光過敏症診断家畜、魚類の成育促進・管理植物の徒長抑制や光合成環境管理殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工美容、医療学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード
デジタル照度計+延長ケーブル セット テクノオプティスデジタル照度計+延長ケーブル セットテクノオプティス
169,800税込186,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内補正機能補正係数設定
デジタル照度計+延長ケーブル+ACアダプタ セット テクノオプティスデジタル照度計+延長ケーブル+ACアダプタ セットテクノオプティス
189,800税込208,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内補正機能補正係数設定
デジタル照度計 テクノオプティスデジタル照度計テクノオプティス
139,800税込153,780
1台ほか
16日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション)インターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1補正機能補正係数設定
デジタル照度計+ACアダプタ セット テクノオプティスデジタル照度計+ACアダプタ セットテクノオプティス
159,800税込175,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得低照度から高照度まで広範囲な測定が可能延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能
用途照明機器メーカの製品開発、製品評価建設・建築施工業者による照明施設評価植物工場での光源管理工場、学校、事務所等の照明保守管理各種製造・検査装置への搭載仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1補正機能補正係数設定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら