「接触型温度計」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐衝撃性に優れています。
水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。
本体には抗菌樹脂を採用しています。
99点のデータが記録できます。
放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正
仕様バックライト付
付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル
トラスコ品番250-5631
材質ABS樹脂(抗菌仕様)
質量(g)約200(電池含む)
電源9V積層アルカリ乾電池×1個
測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)
表示分解能0.1℃
精度(℃)読取値の±1.0℃
保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当)
照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得
保存温度(℃)-10~60
機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能
材料ABS(抗菌仕様)
応答時間0.7sec. / 90%応答
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42
測定波長(μm)8~14
検出素子サーモバイル
使用周囲温度(℃)0~50
データメモリ(点)99
使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)
電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)
光学系ミラー式/シリコンフィルタ
測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mm
アズワン品番1-5621-01
温度表示方式デジタル
特性防水
測定視野径(Φmm)Φ25/300mm
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
材質ABS樹脂(抗菌仕様)
寸法(mm)160×44×42
質量(g)約200(電池含む)
保護構造IP67
電源9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
精度-20.0~0.0/±3.0、0.1~+200/±2.0
照準レーザマーカー(クラス2)
波長(nm)8~14
検出素子サーモパイル
光学系ミラー式/シリコンフィルター
測定視野範囲(mm)Φ25/300
記憶容量(GB)99点メモリ
アズワン品番1-5621-01-20
表示切替℃/゜F切り替え
校正証明書一般校正
1台
¥38,980
税込¥42,878
14日以内出荷
液晶部分はELバックライト付きです。
仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)1点メモリ
付属品専用収納ケース
寸法(mm)56×38×182
質量(g)約250(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-30~600
測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/201~600℃
再現性±1℃
分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1
照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得
機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト
応答時間0.5秒
測定波長8~14μm
放射率補正0.95/0.85/0.70切換
アズワン品番1-9391-02-20
校正証明書一般校正
1台
¥61,980
税込¥68,178
15日以内出荷
記録したデータを付属のUSBケーブルを介してパソコンに送受信でき、レポートフォームを利用して報告書の作成が可能です。
液晶部分はELバックライト付きです。
仕様(測定視野)□30/1000mm(D:S=33:1)、(記録データ)35点メモリ(最大150点)
付属品専用収納ケース・USBケーブル
寸法(mm)56×38×182
質量(g)約250(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-30~600
測定精度±3℃/-30.0~0℃、±2℃/0.1~200℃、±1%/200~600℃
再現性±1℃
分解能(℃)-30.0~199.9℃/0.1、200~600℃/1
照準視野同軸レーザーマーカー(クラス2)PSc認証取得
機能ホールド機能・最小/最大値表示機能・平均値表示・レーザーマーカー・バックライト
応答時間0.5秒
測定波長8~14μm
放射率補正ε可変(0.3~1.20/0.01ステップ)
アズワン品番1-9391-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥72,980
税込¥80,278
14日以内出荷
耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。
仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター●検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm●測定精度:-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃●再現性:読取値の±1.0℃●照準:レーザマーカー(クラス2)●測定視野範囲:Φ25/300mm●バックライト付き●データ記録:99点メモリ●電源:9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)●保護構造:IP67●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●サイズ:160×44×42mm●重量:約200g(電池含む)●分解能(℃):0.1●距離係数(D:S):12:1●応答時間:0.5秒●最大/最小値表示:○●平均値表示:○●ホールド:○●レーザーマーカー:○●バックライト:○●メモリ:99データ●防滴・防水:IP67●電源:9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-30~200
放射率0.85・0.95
アズワン品番1-5621-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
液晶部分はELバックライト付きです。
測定範囲(℃)-30~600
校正証明書一般校正(英語)
耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。
仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター●検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm●測定精度:-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃●再現性:読取値の±1.0℃●照準:レーザマーカー(クラス2)●測定視野範囲:Φ25/300mm●バックライト付き●データ記録:99点メモリ●電源:9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)●保護構造:IP67●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●サイズ:160×44×42mm●重量:約200g(電池含む)●分解能(℃):0.1●距離係数(D:S):12:1●応答時間:0.5秒●最大/最小値表示:○●平均値表示:○●ホールド:○●レーザーマーカー:○●バックライト:○●メモリ:99データ●防滴・防水:IP67●電源:9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-30~200
放射率0.85・0.95
アズワン品番1-5621-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
液晶部分はELバックライト付きです。
測定範囲(℃)-30~600
校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード