施工性・デザイン性に優れた 窓際・壁際警戒型センサー
侵入発生を警告音で知らせるプロテクトサウンド機能。[特許取得]
外部機器が連動できる2系統出力を装備。
光軸調整を容易にする光軸調整表示灯と サウンドインジケート機能。[特許取得]
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開
付属品配線スポンジ×2、取付用ネジ×4
型式BX-100PLUS
電源電圧(V)DC10.5~28
消費電流(mA)待機時55/75(最大)
到達距離(m)300
使用環境温度(℃)-35~+55
出力時間プロテクトサウンド、15秒±1秒(ディレー)
検知距離(m)5、10、15、20、25、30
高さ(cm)(ズレ幅許容高さ)30、40、50、50、50、50
検知方式赤外線遮断検知方式
警報出力N.C./N.O.独立 DC28V 0.2A(最大)
警報保持時間2秒±1秒(ディレー)
光軸調整範囲水平方向±92°
遮光時間約50msec
警戒距離屋外30m
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP54
音量(dB)約70(最大)
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
関連キーワード