カテゴリ

  • 防犯用品(11)
  • 安全用品(2)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(290)
  • RS PRO(151)
  • omron(オムロン)(71)
  • ParkerTAIYO(60)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(55)
  • CKD(44)
  • エスコ(38)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(26)
  • AUTONICS(オートニクス)(25)
  • アサ電子工業(22)
  • azbil(旧:山武)(20)
  • 北陽電機(19)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • MARL(16)
  • DIALIGHT(15)
  • コガネイ(13)
  • Signal Construct(13)
  • APEM(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「赤表示灯」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LoRaワイヤレスシステム受信機 OPTEX(オプテックス)LoRaワイヤレスシステム受信機OPTEX(オプテックス)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。通信方式にLoRaを採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。
仕様●システムコード(混信防止):7bit 128通り●タンパー異常出力:1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)●タンパー異常表示灯:異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅●標準受信距離:3km(設置環境により変動します)●無線入力:4ループ●登録台数:最大60台(1ループあたり最大15台×4ループ)付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、場所表示シール質量(g)約230使用温度範囲(℃)0~+40出力【ローバッテリー】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)【通信異常】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)電源電圧(V)DC12~24±10%(無極性)周波数帯域(MHz)920出力時間警報接点:約6秒~センサの状態に連動送信出力20mW設置場所屋内警報出力4出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換)表示灯【ループ】受信時:赤色点灯、異常表示時:赤色点滅【受信感度】通常時:緑点灯受信レベル強:赤色点灯受信レベル中:早い赤色点滅受信レベル弱:遅い赤色点滅【通信異常】異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅液晶表示警報または異常(タンパー・通信・ローバッテリー)の履歴を表示ローバッテリー表示送信機のローバッテリー時:赤色点灯履歴確認時送信機のローバッテリー履歴あり:赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応消費電流100mA 最大
LoRaワイヤレスシステムパッシブセンサ送信機 OPTEX(オプテックス)LoRaワイヤレスシステムパッシブセンサ送信機OPTEX(オプテックス)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。屋外にも設置できる防雨構造。通信方式にLoRa(R)を採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。ワイヤレスのため、レイアウト変更時にもセンサーの増設や移設を簡単に行うことができます。
仕様●システムコード切替(混信防止):7bit 128通り●ループ(ゾーン)設定スイッチ:1~4を設定●受信ループ設定数:4ループ●標準電波到達距離:3km(設置環境により変動します)●送信禁止時間設定スイッチ:2段階設定切換(3秒/2分)付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、リチウム電池3.6V 1個適合機種LWSシリーズ専用 受信機質量(g)約370切替方式感度:4段階(SH/H/M/L)使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)リチウム電池:DC3.6(付属)周波数帯域(MHz)920検知距離(m)最大:5(スポット)/15(ナロー)切換送信出力送信出力電池寿命約8年(1日100回送信)検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯無線送信時:赤色点灯Ack受信時:緑1回点灯Ack受信失敗時:緑2回点灯(スイッチにより消灯可能)使用場所屋内・屋外(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライトOPTEX(オプテックス)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
壁面・天井・ポール取り付けに対応。赤色表示灯付きで防犯にも最適。
用途屋外用電源AC100V(直結式)定格消費電力(W)消灯時:1、点灯時:16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×174.5×201保護等級IPX5センサー感知方式赤外線設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1700(白熱灯150W形相当)電球の種類LED
パッシブセンサー 天井取付 高機能モデル OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー 天井取付 高機能モデルOPTEX(オプテックス)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
外乱光による誤報に強く、いたずらを検知する機能を搭載した高機能タイプ ダブルコンダクティブフィルタを採用 アンチマスキング機能を搭載 148本の高密度エリア(JX-12WAS) 小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12WAS) 温度補償回路搭載 インテリジェントタンパー機能 防虫仕様 アラームメモリー機能 フォトモスリレー採用 感度調整(3段) パルスカウント切替 警報出力切替(N.C./N.O.) 7段階のエリア角度調節機能 警報表示灯、メモリー表示灯装備 電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す、黄色/アラームメモリー時:点灯(点灯開始時より約60分間点灯保持)、アンチマスキング出力時:点滅を繰り返す警報保持時間3.0±0.5秒警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)、アンチマスキング:N.C. DC28V 0.2A(最大)ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)電源電圧(V)DC9~18(無極性)消費電流(mA)N.C.時:42、N.O.時:47取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m使用環境温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー 天井取付 汎用モデル OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー 天井取付 汎用モデルOPTEX(オプテックス)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
148本の高密度エリア(JX-12W) 小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12W) 温度補償回路搭載 インテリジェントタンパー機能 防虫仕様 アラームメモリー機能 フォトモスリレー採用 感度調整(3段) パルスカウント切替 警報出力切替(N.C./N.O.) 7段階のエリア角度調節機能 警報表示灯、メモリー表示灯装備 電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す警報保持時間3.0±0.5秒警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)電源電圧(V)DC9~18(無極性)消費電流(mA)N.C.時:22、N.O.時:27取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m使用環境温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー 壁面・天井取付 汎用モデル OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー 壁面・天井取付 汎用モデルOPTEX(オプテックス)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
汎用型パッシブセンサー 夜間のみの警戒に最適な昼夜判別機能 小動物の検知を防ぐペットアレイ機能 N.C./N.O.両方の出力が取り出せる接点出力 ダブルコンダクティブフィルターの採用により、外乱光(車のヘッドライトや太陽光など)による誤動作を低減
仕様(検知ゾーン数)マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本、(タンパー)本体からカバーを外すと開型式LX-402J感度高・中・低 3段階切換電源電圧(V)DC10.8~13.2消費電流(mA)25(最大)ウォームアップ時間約60秒使用環境温度(℃)-20~+50動作表示灯(赤色LED)発報時点灯警報出力N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12×15RoHS指令(10物質対応)対応判別昼夜:約10~10万lx (可変)
パッシブセンサー HX-40シリーズ OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー HX-40シリーズOPTEX(オプテックス)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
最大3mの高所取付が可能 高所対応屋外パッシブセンサー 高信頼センシング アンチマスキング機能 柔軟な検知エリア調整 傾斜でも安心 180°水平角度調整可能なブラケット 取付高さ:2.5~3m 温度補償回路 草の揺れ解析機能
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所取付(高さ)2.5~3.0m質量(g)600保護等級IP55取付場所壁付け検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m使用環境温度(℃)-20~+60角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95°検知方式パッシブインフラレッド方式警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12、85°RoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー BX SHIELDシリーズ OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー BX SHIELDシリーズOPTEX(オプテックス)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
片側12mの高感度検知エリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 個別検知エリアと感度設定 左右の検出エリアを個別に調整することができます。(2.5~12m、5段階) 高感度検知モード 左右個別の信号出力 設置精度・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所検知方式パッシブインフラレッド方式検知エリア(m)24(片側12ずつ)、4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)角度(°)【壁から】TO WALL(壁沿いに):0、AWAY WALL(壁から離して):3、選択可能警報保持時間2.0秒±1.0秒ウォームアップ時間60秒以内(LED表示灯点滅)表示灯赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力(点灯)、3:マスキング検知時(継続点滅)、(ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯)使用環境温度(℃)-30~+60使用環境湿度(%)最大95保護等級IP55取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)取付(高さ)0.8~1.2mRoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー VX SHIELDシリーズ OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー VX SHIELDシリーズOPTEX(オプテックス)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
上下2段のワイドエリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 設定・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 5種類のマスキングシール 安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所検知方式パッシブインフラレッド方式検知エリア(m)12、90°検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)警報保持時間2.0±0.1秒使用環境湿度(%)最大95保護等級IP55取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)取付(高さ)0.8~1.2mRoHS指令(10物質対応)対応
コントローラー CB-22 OPTEX(オプテックス)コントローラー CB-22OPTEX(オプテックス)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
侵入をキャッチし、アラームで報知。 来客報知にも使える1台2役の受信器。 2つのゾーンを状況に応じて個別に警戒 照明やベルの制御ができる大容量接点 チャイムの音色で来客場所を判別(来客モード時のみ) どちらのゾーンに人が来たかを、チャイムの音色の違いで知ることができます。(ゾーン1:ピンポン、ゾーン2:ピロピロ) 方向判別機能を搭載 外部スイッチ不要の遅延タイマ機能を内蔵 来客モード時は音量可変 警戒モード時・最大約75dB(前方1m)
仕様警戒ゾーン数/2ゾーン型式CB-22質量(g)950消費電力(W)17出力(センサー用電源)DC12V 330mA以下接点(出力1)無電圧出力:1c 300W以下(抵抗負荷)、(出力2)無電圧出力:1a DC24V 0.1A以下入力(ゾーン1)N.C./N.O. 切換入力×1、(ゾーン2)N.C./N.O. 切換入力×1電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz使用環境温度(℃)-10~+40、非常用電源BK2-12使用時:0~+40出力時間約2秒~約5分(可変)タイマー時間(遅延)警戒セット時約60秒、入室遅延時約30秒動作表示灯警報:待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む)、来客:待機時点灯(緑色)、検知時点滅警報音・音量警報:ピーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)、来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDセンサライト調光タイプ LED一灯タイプ EL-101L OPTEX(オプテックス)LEDセンサライト調光タイプ LED一灯タイプ EL-101LOPTEX(オプテックス)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立 調光動作が生み出す犯罪抑止効果。 業界最大の検知エリア(15m×15m) 真っ暗にならない安心感。 水銀灯40Wとの比較で、約81%の削減効果。 電源仕様AC100V,AC200V共有。
用途倉庫前付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-20~+35保護構造IPX3(防雨形)消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-9/動作時(夜間)最大17定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz感度検知:中/高/超高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯LED【使用LED】約14.5W×1動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75mRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】左右方向に約90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整定格光束(Lm)1200(水銀灯40W形相当)検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
LEDセンサライト調光タイプ LED二灯タイプ EL-202L OPTEX(オプテックス)LEDセンサライト調光タイプ LED二灯タイプ EL-202LOPTEX(オプテックス)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立 調光動作が生み出す犯罪抑止効果。 業界最大の検知エリア(15m×15m)。 真っ暗にならない安心感。 水銀灯80Wとの比較で、約87%の削減効果。 電源仕様AC100V,AC200V共有。 周囲の明るさを判別する、昼夜判別機能(明るさセンサ)を装備。 調光時の点灯保持時間が選択可能。
用途社員駐車場付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-20~+35保護構造IPX3(防雨形)消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-16/動作時(夜間)最大31定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz感度検知:中/高/超高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯LED【使用LED】約14.5W×2動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75mRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】前方から外側にそれぞれ90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整定格光束(Lm)2400(水銀灯80W形相当)検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
センサ調光型LED照明 LC-3300SC90D OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DOPTEX(オプテックス)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全仕様耐塩害:耐塩仕様付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60保護構造IP65(防塵・防噴流形)消費電力(W)39定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz感度検知:低/中/高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源白色LED(クールホワイト)使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH色温度(K)5650~6300タイマー設定1分/3分/5分 切替検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m照射角90°サークルRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲上下50°可変判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当)ラベル機種判別:黄色検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DPRO OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DPROOPTEX(オプテックス)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
水銀灯の置き換えが出来る調光型LEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モード設定が出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。 わかりやすく簡単にモード設定が出来ます。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全仕様耐塩害:耐塩仕様付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60保護構造IP65(防塵・防噴流形)消費電力(W)39定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz感度検知:低/中/高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源白色LED(クールホワイト)使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH色温度(K)5650~6300タイマー設定1分/3分/5分 切替検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯動作モード【基本】センサ調光.1(0~100%→100%)、常時点灯(0~100%)、照度調光、テスト、【切替】自動設定時:切替なし、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)、手動設定時:警戒フラッシング、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m接点入力方式モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(オプション品)照射角90°サークルRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲上下50°可変判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)4500(水銀灯200W 形相当)ラベル機種判別:ピンク色検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら