カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • FDK(2)
  • 東芝(1)
  • 三菱電機(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(13)
  • ホーザン(10)
  • 三和電気計器(7)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • エスコ(2)
  • 横河計測(2)
  • bitstrong(2)
  • オーム電機(1)
  • 小野測器(1)
  • 共立電気計器(1)
  • CKD(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • HORIBA(1)
  • イチネンTASCO(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6lr61」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ポータブル濁度センサ OPTEX(オプテックス)【レンタル】ポータブル濁度センサOPTEX(オプテックス)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容濁度センサ(9V電池 1個)、センサゴムカバー(センサに装着済)、ブラシ、収納ケース、取扱説明書質量(g)約600(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~50電源(V)9・アルカリ乾電池(6LR61) × 1個保護構造変換部:防浸形(IP67)、検出部:水中形/水深2m以内(IP68)精度繰り返し:±5%F.S.(測定水温度:20℃)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)変換部:44×42×160温度測定範囲(℃)水温:0~40主要材質変換部:ABS(抗菌仕様)・PMMA、検出部:SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)寸法(Φ×mm)検出部:30×116校正清水校正または大気校正(簡易校正)電池寿命測定回数:約8000回補正機能1点補正または2点補正使用湿度(%RH)95以下
ポータブル型透視度センサー OPTEX(オプテックス)ポータブル型透視度センサーOPTEX(オプテックス)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ポータブルタイプなので、何処でも簡易に測定できます。 また、外光の影響を受けないので、天候や昼夜問わず測定可能です。 採水しにくい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで測定が可能です。水を汲む必要がありません。 変換部は、防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。 材質は抗菌樹脂を採用しています。 検出部の主要材料は、SUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。 傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。
測定範囲(cm)2.0~100表示分解能0.1cm保護構造(変換部)IP67 防浸形、(検出部)IP68 水中形 水深2m以内電源9V アルカリ乾電池(6LR61) × 1個測定回数約8000回繰返し精度(%)±5% F.S. (測定水温度:20℃)材質(変換部)ABS(抗菌仕様)・PMMA、(検出部)SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)寸法(mm)(変換部)160×44×42、(検出部)Φ30×116使用温度範囲(℃)0~+40℃(凍結しないこと)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)校正清水校正または大気校正(簡易校正)補正機能1点補正または2点補正