カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)
  • メディアカバーマーケット(279)
  • TIPTOP(215)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(60)
  • OSRAM Opto Semiconductors(57)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(48)
  • optrel(オプトレル)(46)
  • 太陽技研(45)
  • Optiline(オプティライン)(35)
  • OPTEK(31)
  • StarTech.com(29)
  • コミネ(28)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • OSA Opto(19)
  • マパール(18)
  • Full Sun Optotech(16)
  • エレコム(14)
  • Elixir(エリクサー)(14)
  • ラフアンドロード(13)
  • AOHI(アオハイ)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OPT」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒体テープ OPTEX(オプテックス)黒体テープOPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
テープ幅(mm)60テープ長さ(m)2
非接触温度計 OPTEX(オプテックス)非接触温度計OPTEX(オプテックス)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
優れた耐衝撃構造です。 輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。 音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。 99点データメモリー機能付です。
測定温度範囲(℃)0~+500放射率0.95、0.70トラスコ品番250-5622質量(g)200電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)0~500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160温度表示(最小)1℃保護等級IP67照準レーザポインタ(クラス2 IEC/JIS/FDA※FDAのLaser Notice No.56 の規定に従い、IEC 60825-1:2014の基準にてClass 2に分類)応答時間700ms/90%応答表示範囲-10~+650℃放射率補正(ε):0.95/0.70切換(ディスプレイ切換)測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000比率距離対測定範囲比(D対S)/14対1温度表示方式デジタル特性耐衝撃、防水温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)14対1測定精度(℃)0~+200:±2、+201~+500:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
防水型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)防水型非接触温度計OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正仕様バックライト付付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアルトラスコ品番250-5631材質ABS樹脂(抗菌仕様)質量(g)約200(電池含む)電源9V積層アルカリ乾電池×1個測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)表示分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)精度(℃)読取値の±1.0℃保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当)照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得保存温度(℃)-10~60機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能材料ABS(抗菌仕様)応答時間0.7sec. / 90%応答外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42測定波長(μm)8~14検出素子サーモバイル使用周囲温度(℃)0~50データメモリ(点)99使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)光学系ミラー式/シリコンフィルタ測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mmアズワン品番1-5621-01温度表示方式デジタル特性防水測定視野径(Φmm)Φ25/300mm温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)測定精度(℃)~0.0:±3.0、+0.1~+100.0:±1.0、+100.1~+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃,環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)
ポータブル型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)ポータブル型非接触温度計OPTEX(オプテックス)
42,980税込47,278
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1測定視野範囲(mm)30/1000温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)ー30.0~0:±3、+0.1~+200:±2、+201~+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
ポールカバー OPTEX(オプテックス)ポールカバーOPTEX(オプテックス)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ポール取付プレート OPTEX(オプテックス)ポール取付プレートOPTEX(オプテックス)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライトOPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
電源(V)AC100保護等級IP45(防噴流型)センサー感知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内外待機電力(W)0.5電球の種類LED
ポータブル濁度センサー OPTEX(オプテックス)ポータブル濁度センサーOPTEX(オプテックス)
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
ポータブルタイプなのでどこでも手軽に濁度を測定できます。また、外光の影響を受けにくい構造になっており、天候や昼夜を問わず、いつでも安定した測定結果を得ることができます。採水しづらい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで濁度を測定できます。水を汲んで容器に移す必要がありません。防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。材質は抗菌樹脂を採用しています。主要材料はSUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。持ち運びに便利な専用ケース付きです。
アズワン品番1-9394-01仕様[保護構造]本体/防浸形(IP67)、検出部/水中形・水深2m以内(IP68)材質[検出部]ステンレス(SUS316L)、[保護用ゴムカバー]シリコン測定範囲[ホルマジン度]0.0~500材質(本体)ABS樹脂(抗菌仕様)・PMMA(アクリル)質量(g)600ケーブル長(m)[検出部]5測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160、[検出部]Φ30×116分解能[度]0.1(0.0~99.9)・1(100~500)