1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTEX(オプテックス)LoRaワイヤレスシステム受信機
エコ商品
広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。通信方式にLoRaを採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。
仕様●システムコード(混信防止):7bit 128通り●タンパー異常出力:1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)●タンパー異常表示灯:異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅●標準受信距離:3km(設置環境により変動します)●無線入力:4ループ●登録台数:最大60台(1ループあたり最大15台×4ループ) 付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、場所表示シール 質量(g)約230 使用温度範囲(℃)0~+40 出力【ローバッテリー】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)【通信異常】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.) 電源電圧(V)DC12~24±10%(無極性) 周波数帯域(MHz)920 出力時間警報接点:約6秒~センサの状態に連動 送信出力20mW 設置場所屋内 警報出力4出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換) 表示灯【ループ】受信時:赤色点灯、異常表示時:赤色点滅【受信感度】通常時:緑点灯受信レベル強:赤色点灯受信レベル中:早い赤色点滅受信レベル弱:遅い赤色点滅【通信異常】異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅 液晶表示警報または異常(タンパー・通信・ローバッテリー)の履歴を表示 ローバッテリー表示送信機のローバッテリー時:赤色点灯履歴確認時送信機のローバッテリー履歴あり:赤色点滅 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流100mA 最大
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • af30-03c