「lc-sb01」の検索結果
通用口に最適なコンパクトボディ1灯/2灯タイプ。
「雨に強く」「もっと明るく」を実現。
直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。
設置場所・用途にあわせて選べる「8タイプ」
昼光色 LA-13・LA-24シリーズ
青みがかかった白色で、視界全体がよりはっきりと見えます。事業所の通用口や駐車場に設置することで、段差でのつまずきや車両との接触事故を予防できます。
電球色 LA-12・LA-23シリーズ
電球のような赤みがかかった色で、あたたかみが感じられます。住宅の玄関に設置することで、帰宅した時に安心感を与え居心地の良さを演出します。
大雨に強い、ワンランク上の防水性IP45
直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。
明るさ70%UPの1500lm
約2.5台分の駐車スペースをカバーする検知エリア
用途壁面取り付け、ポール取り付け、天井取り付け、角柱取り付け
付属品防水スポンジ、マスキングカバー、取扱説明書
適合別売オプション:LC-SB01、SFT-N005
取付高(mm)1800~2500
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露無きこと)
コード長さ(m)約3(電源プラグ付き)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
検知方式パッシブインフラレッド方式
設置場所屋外
モード動作テストモード/常時点灯モード
点灯開始照度(Lux)約5~50または∞ボリュームにより可変
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP45(防噴流形)
点灯時間オフディレイタイマ:約5秒 ~ 10分 ボリュームにより可変