「oa-215v」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
優れた耐衝撃構造です。
輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。
音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。
99点データメモリー機能付です。
放射率0.95、0.70
トラスコ品番250-5622
質量(g)200
電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)
測定範囲(℃)0~500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160
温度表示(最小)1℃
保護等級IP67
比率距離対測定範囲比(D対S)/14対1
温度表示方式デジタル
特性耐衝撃、防水
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
耐衝撃性に優れています。
水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。
本体には抗菌樹脂を採用しています。
99点のデータが記録できます。
放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正
仕様バックライト付
付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル
トラスコ品番250-5631
材質ABS樹脂(抗菌仕様)
質量(g)約200(電池含む)
電源9V積層アルカリ乾電池×1個
測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)
表示分解能0.1℃
精度(℃)読取値の±1.0℃
保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当)
照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得
保存温度(℃)-10~60
機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能
材料ABS(抗菌仕様)
応答時間0.7sec. / 90%応答
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42
測定波長(μm)8~14
検出素子サーモバイル
使用周囲温度(℃)0~50
データメモリ(点)99
使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)
電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)
光学系ミラー式/シリコンフィルタ
測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mm
アズワン品番1-5621-01
温度表示方式デジタル
特性防水
測定視野径(Φmm)Φ25/300mm
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
上下2段のワイドエリア
誤報を大幅低減させるAND検知ロジック
アンチマスキング機能
S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis)
設定・作業性の向上
水平器搭載
Blue Toutch TM
自動歩行テストモード
5種類のマスキングシール
安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所
検知方式パッシブインフラレッド方式
検知エリア(m)12、90°
検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)
警報保持時間2.0±0.1秒
使用環境湿度(%)最大95
保護等級IP55
取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)
取付(高さ)0.8~1.2m
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
関連キーワード