カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三桂製作所
- 17ページ目
17ページ目: 三桂製作所のすべての商品

ケイフレックス ライトグレー
三桂製作所¥49,980税込¥54,9781巻(10m)3日以内出荷色ライトグレー色長さ(m)10内径(Φmm)63適合規格MAS呼び2-1/2外径(Φmm)72.5最小曲げ半径(mm)中心曲げ半径(固定)300質量(kg/m)2.75使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
樹脂製Pgおねじ付きコネクタ
三桂製作所¥259税込¥2851個4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能仕様(ハロゲンフリー):〇色ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12接続ねじPg16寸法L2(mm)36適合ケーブル外径(Φmm)4~8寸法B(Φmm)30寸法A(Φmm)24.6難燃性UL94V2質量(g/個)22RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥349税込¥3841個4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能仕様(ハロゲンフリー):〇色ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)7接続ねじPg13.5寸法L2(mm)37適合ケーブル外径(Φmm)12~15寸法B(Φmm)35.3寸法A(Φmm)36難燃性UL94V2質量(g/個)23RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
カップリング MSコネクタ用
三桂製作所¥449~税込¥494~1個3日以内出荷から21日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能仕様(ハロゲンフリー):〇色ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品温度範囲(℃)-20~90接続MSコネクタ難燃性UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67