カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,075)
- MAZDA(マツダ)(216,622)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,754)
- ニッサン(87,647)
- エスコ(69,883)
- スズキ(67,804)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,084)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三桂製作所
- 14ページ目
14ページ目: 三桂製作所のすべての商品

被覆なしケイフレックス
三桂製作所¥11,980~税込¥13,178~1個(10m)ほか10日以内出荷ケイフレックスType KM は、亜鉛めっき帯鋼をスクエアロックに折り曲げ製管した管で、ビニル被覆や、鋼線のブレード掛けを施さないコアだけのケイフレックスです。ケーブル等の簡単な保護管としてご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKC 型又はKC2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
SUSケイフレックス
三桂製作所¥19,980~税込¥21,978~1個(30m)ほか10日以内出荷から16日以内出荷ステンレス(SUS304)鋼帯製のビニル被覆なしケイフレックスです。附属品は、被覆なしステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。樹脂製ブッシングKBI も取り揃えております。温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
プリカチューブ(10m)
三桂製作所¥5,798~税込¥6,378~1個(10m)3日以内出荷外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
SUSプリカチューブ
三桂製作所¥52,980~税込¥58,278~1個(30m)ほか10日以内出荷ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~105特性非防水
B形コンビインサート
三桂製作所¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷B 形で電源用と信号用コンタクトが混在するねじ止め式のコンビネーションインサートです。コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。80A コンタクトはフェルール端子をご使用下さい。16A コンタクトは裸線を接続できます。その他【ガイドピン】SCPA448【ブッシュ】449、コンタクト内蔵取付可能対象【フード・ハウジングのサイズ】16Bサイズ16Bタイプオス極数4/2+↓使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)600定格電流(A)80/16材料PC電線太さ(mm2)1.5~16/0.5~2.5接触抵抗(mΩ)0.3/1以下電線接続方法ねじ止め質量(g/個)108互換性有り結線方式ネジ式環境RoHS10物質対応主材質PC色調アイボリー絶縁抵抗1010Ω以上耐電圧(kV)4.26/3.31
耐熱性ケイフレックス
三桂製作所¥92,980~税込¥102,278~1個(6m)10日以内出荷Type KIHは、亜鉛めっき帯鋼をインターロックに折り曲げた構造です。ジャケットに耐熱・難燃・耐放射線性に優れたビニルを使用していますので、原子力発電所、火力発電所、水力発電所等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このPVCは、熱老化、酸素指数、耐放射線性はもちろん塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K型、K2型及びKM型(標準型)の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-20~1051巻長さ(m)6配管固定配管難燃性高難燃環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐放射線IP等級IP67
MSコネクタ用延長ハブ
三桂製作所¥209~税込¥230~1個3日以内出荷から10日以内出荷ケイフレックス、サンフレキROBO、ケイグランド用のMS コネクタ(バックシェル付き)用カップリングの通線長さを延長するための金属製の延長アダプタです。※印真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。通線部が長くなるために、MS コネクタへのケーブルの接続作業が容易になります。MS コネクタ接続部にはシールができるようにO リングを附属しています。(IP67)L19.5L210.5L312.8温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応(真鍮製を除く)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)、真鍮IP等級IP67
ねじなし変換アダプタ
三桂製作所¥359税込¥3951個3日以内出荷管用平行おねじ付きコネクタまたはねじ付き厚鋼電線管に、ねじなし電線管を接続するためのアダプタです。小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。このアダプタはケーブル用電線管配管にご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。ねじなし接続する電線管とカップリングの引張力はRIKG16~28にあっては500N(JIS C 8461-21 の分類コードは3ミディアム)RIKG36、REKG1916~2522にあっては1000N(JIS C 8461-21 の分類コードは4ヘビー)、REKG 3128、3936 にあっては2500N(JISC 8461-21 の分類コード5 ベリーヘビー)です。L113L231Φd23.5温度範囲(℃)-50~150ΦA32表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)30.8質量(g/個)52環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【ねじ】CTG22、【電線管】E25/C25
樹脂製変換ハブ
三桂製作所¥359税込¥3951個10日以内出荷から21日以内出荷Pg めねじとG おねじを有したポリアミド樹脂製のPg→G 変換ハブです。取付可能対象【ねじ】取付けできるねじ温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調アイボリー
サンパイプ管ノーマルベンド
三桂製作所¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷配管を直角に曲げるところで使用する90°形ねじなしノーマルベンドです。R180ΦD42.7J340カップリング【使用】LEC43質量(kg/個)0.7接続対象【サンパイプ】LN43/LE43
ケイグランド式ブッシング
三桂製作所¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷サンフレキROBO の端末に取付けケーブルをグランドするための管端ブッシングです。多芯のケーブルをグランドするためのものも製作できます。サンフレキROBO#16~#63 とブッシングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)
サンパイプ用ブッシング
三桂製作所¥1,898税込¥2,0881個10日以内出荷取付可能対象【サンパイプ】LN43/LE43材質SUS304L17L114.5Φd37.8ΦD48.6質量(g/個)63環境RoHS10物質対応
PE製差込式ブッシング 青色
三桂製作所¥169税込¥1861個10日以内出荷取付可能対象【サンパイプ】LE20材質PEL24L120Φd15.7ΦD24.9温度範囲(℃)-50~100質量(g/個)2環境RoHS10物質対応色調青色
絶縁ブッシング めねじ用
三桂製作所¥2,898税込¥3,1881箱(20個)10日以内出荷取付可能対象【ねじ】G1/2材質PCL18L25Φd14.7ΦA25.5取付ねじ【ΦS1】20.9【呼び】G1/2質量(g/個)3環境RoHS10物質対応色調黒色
絶縁ブッシングノックアウト用
三桂製作所¥2,898税込¥3,1881箱(20個)10日以内出荷取付可能対象【ノックアウト】取付けできるノックアウト材質PCL18L25Φd14.7D29L33.8ΦA25.5取付ねじ【ΦS1】20.9【呼び】G1/2質量(g/個)7環境RoHS10物質対応色調黒色
SUSダクトハンガブラケット
三桂製作所¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷材質SUS304L75寸法(Φmm)【V1】12.5【V2】7.5板厚(mm)2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
SUSダクト用ベンド 上蓋
三桂製作所¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷適合【サントラ】LD1525材質SUS304B252.4L296H152.4E34板厚(mm)1.2質量(kg/個)3.9環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
亜鉛ダイカスト製ロックナット
三桂製作所¥2,498税込¥2,7481箱(20個)10日以内出荷D31t5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)取付ねじCTG16質量(g/個)12環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
サンパイプ用ハンガーサドル高
三桂製作所¥7,398~税込¥8,138~1個10日以内出荷取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304W24H70L274製法ロストワックスP50寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
樹脂センター止めサドル
三桂製作所¥639税込¥7031個10日以内出荷取付可能対象【サンフレキROBO】NS42/NRS42/NRF42A52B19C52.3温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V0質量(g/個)12穴径E(Φmm)6.2環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色特性耐油座径F(Φmm)12.5
露出丸BOX用フック付カバー
三桂製作所¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷露出丸型ボックス(呼び20/25) 用のフック付きのカバーです。適合【丸ボックス】20/25材質SUS304製法ロストワックス質量(g/個)120環境RoHS10物質対応、RoHS6物質対応
ノックアウトカバー
三桂製作所¥2,598税込¥2,8581箱(20個)10日以内出荷ノックアウトを塞ぐためのスチレン系の熱可塑性エラストマー(TPE)製のノックアウトカバーです。適合【ノックアウト】G28/C31材質TPE温度範囲(℃)-20~100ΦA50ΦC34寸法B(Φmm)40.9質量(g/個)9環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー
露出丸BOXパイプ取出カバー
三桂製作所¥4,998~税込¥5,498~1個10日以内出荷露出丸型ボックス(呼び20/25/32) 用のパイプ取出しカバーです。材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応、RoHS6物質対応特性フランジIP65
ねじ無露出SWBOX1個2方
三桂製作所¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷材質SUS304B134L78製法板金P83.5環境RoHS10物質対応特性パイプ接続口IP65表面仕上げ2B
接地台座
三桂製作所¥189税込¥2081個3日以内出荷ジョイントボックス等に接地するときのボンド線用の亜鉛合金ダイカスト製の台座です。ボックスにM5のタップを施し、ボンド線をボルトで台座を介してボックスに止めます。ΦD15t5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ボルトM5×0.8質量(g/個)11環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)太さ(mm)【接地線】2.0~2.6
ケーブルコネクタ
三桂製作所¥569~税込¥626~1個4日以内出荷ロックナット締付け作業不要。ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。用途高所、狭い場所での作業。・工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業。・機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー特性耐油 / 耐振動(緩め止め付)
ケーブルコネクタ
三桂製作所¥289~税込¥318~1個4日以内出荷ロックナット締付け作業不要。ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。簡単な施工方法で、締付け作業が楽。3アクションで差し込み締付け施工ができる!(取り外しも容易にできます)用途高所、狭い場所での作業。工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業。機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP X7難燃性UL94V2主材質PA66色調ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐振動(緩め止め付)