カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 三桂製作所のすべての商品

泡ソープ専用オートディスペンサーヘッド hunmu bubble
三桂製作所¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷市販のボトルに取り付けるだけで泡タイプのボディソープ・ハンドソープが自動化できるオートディスペンサーヘッドです。詰め替えの手間やこぼす心配がありません。吐出量の切り替えや電源は本体上部のボタンで簡単に操作できます。手を触れないので衛生的です。付属品ボトルキャップ×3、取扱説明書(保証書付き)トラスコ品番535-7752材質ABS樹脂、シリコン幅(mm)84色ピンク高さ(mm)95奥行(mm)115電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所¥34,980~税込¥38,478~1巻翌日出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。材質ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)RoHS指令(10物質対応)対応
小径ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所¥439税込¥4831個4日以内出荷から12日以内出荷内径9mm以下の小径のケイフレックス用付属品です。適合ケイフレックス/KMS,KM,KI呼び(接続ねじ)G 1/2寸法C(mm)29寸法d(Φmm)8寸法l1(mm)10寸法B(Φmm)27.6寸法S(Φmm)(接続ねじ)20.9
防水プリカ用ねじなしカップ
三桂製作所¥439~税込¥483~1個4日以内出荷温度範囲(℃)-25~90寸法L2(mm)15寸法L3(mm)26寸法d(Φmm)17寸法A(Φmm)38質量(g/個)87適合電線管防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
電気機器接続用コネクタ EOG型
三桂製作所¥259~税込¥285~1個ほか4日以内出荷から17日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90規格UL94V0保護等級IP67機能耐油
樹脂製マルチコネクタE2型黒
三桂製作所¥519~税込¥571~1個4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色黒温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67