941件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンプルタイプ挿入工具(スリット付 ROBO用) 三桂製作所

    シンプルタイプ挿入工具(スリット付 ROBO用)

    三桂製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番157-9713質量(g)12
  • サンフレキROBO センター止めサドル 三桂製作所

    サンフレキROBO センター止めサドル

    三桂製作所
    189税込208
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    センター止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
    用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LGライトグレー材質(本体)ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-20~100適合電線管ライトグレー
  • コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(薄鋼電線管用)

    三桂製作所
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ケイフレックスと鋼製電線管類を接続するための亜鉛合金ダイカスト製のコンビネーションカップリングです。
  • 樹脂ケイグランド用コネクタ黒 三桂製作所

    樹脂ケイグランド用コネクタ黒

    三桂製作所
    149税込164
    1個ほか
    3日以内出荷
  • SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所

    SUSパイプ用万能サドル

    三桂製作所
    699税込769
    1箱(25個)
    10日以内出荷
    温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304
  • プルボックス 三桂製作所

    プルボックス

    三桂製作所
    4,898税込5,388
    1個
    10日以内出荷
    防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
    規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
  • 厚鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所

    厚鋼電線管用ねじなしキャップ

    三桂製作所
    229税込252
    1個
    欠品中
    電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。
    取付可能対象【厚鋼電線管】G16L23H21ΦD27.4温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)50環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • 装飾用プラグ 三桂製作所

    装飾用プラグ

    三桂製作所
    329税込362
    1個
    16日以内出荷
    Φ16,Φ22のノックアウトを塞ぐための装飾用プラグです。ZDC製の表面処理はサーチライトNi/Crめっきです。樹脂製の色調はライトグレー色です。ロックナットは黒色です。
    材質ZDC2(ロックナットはPA)L14.6L112ΦD17.9t5温度範囲(℃)-20~90ΦA18質量(g/個)8環境RoHS10物質対応主材質PA、亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)色調黒色、ライトグレー取付径(Φmm)【ノックアウト】Φ16IP等級IP65
  • ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレ用防水ねじなしカップ

    三桂製作所
    599税込659
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65
  • 薄鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所

    薄鋼電線管用ねじなしキャップ

    三桂製作所
    229税込252
    1個
    10日以内出荷
    電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。
    取付可能対象【ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19L19H20ΦD25.2温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)31環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • 防水プリカ用コンビカップ 三桂製作所

    防水プリカ用コンビカップ

    三桂製作所
    539税込593
    1個
    10日以内出荷
    防水プリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。プリカチューブとカップリングの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X13023X0
    Φd15規格JISC8350L326温度範囲(℃)-25~90ΦA35.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【プリカチューブ】IP66
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
  • ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレ用防水ねじなしカップ

    三桂製作所
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    ケイフレックスと鋼製電線管を接続するための防水型コンビネーションカップリングです。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ(GLPA556)が使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVLを追加して下さい。( 例:K2KI10VL)納期区分は確となります。 ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。K2K I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)K2KE用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#36 以上は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
    L122L223温度範囲(℃)-20~90ΦA39.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)100寸法I(Φmm)19.3環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65接続対象【電線管/ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】※22
  • SUSケイフレ水抜きハブ 三桂製作所

    SUSケイフレ水抜きハブ

    三桂製作所
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    表中の「取付けできる附属品」欄の※1印はKMBGL,KMBCL,KMBML,KM90BGL,KM45BGL を表しています。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。
    取付可能対象【付属品】取付けできる付属品環境RoHS10物質対応主材質SUS304
  • マルチケイグランド用コネクタ 三桂製作所

    マルチケイグランド用コネクタ

    三桂製作所
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    E2M型マルチパッキンと組み合わせて使用するノックアウト用コネクタです。マルチパッキンは別売ですので、次頁の手順で選定して下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2主材質PA66色調黒色、ライトグレー
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスLIB、LMB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。
    環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性非防水
  • ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用ホールドコネクタ

    三桂製作所
    839税込923
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • プリカ用Mねじ付きコネクタ 三桂製作所

    プリカ用Mねじ付きコネクタ

    三桂製作所
    579税込637
    1個
    10日以内出荷
    防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。防水プリカの接続は、ユニオン式です。90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZDC)製ロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461- 22 の分類コードは3ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0
    L18L226Φd15.1温度範囲(℃)-25~90ΦA38接続ねじ【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】14寸法B(Φmm)33.7質量(g/個)69環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【プリカチューブ】PV17/PE17/PEC17IP等級IP66
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • 耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所

    耐圧防爆パッキン式コネクタ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    ケーブルを防爆機器類に接続するための耐圧防爆構造d2G4仕様のコネクタです。ケーブルを科学プラント等の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。先端にはめねじが切ってあるので電線管などが接続できます。66頁の防爆式コネクタ用パッキンが使用可能です。
    規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス45゜コネクタ

    三桂製作所
    689税込758
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N( JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23の分類コードは5 ベリーヘビー)です。表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 ~ 60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • 樹脂製おねじ付きコネクタ 三桂製作所

    樹脂製おねじ付きコネクタ

    三桂製作所
    599税込659
    1個
    10日以内出荷
    ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS 10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー特性耐油IP等級IP67
  • ケーブルグランド式コネクタ 三桂製作所

    ケーブルグランド式コネクタ

    三桂製作所
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。E2BG※ESDはE2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)。安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。ノックアウト径は下表を参考にして下さい。
    L110温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー主材質PA66色調白色
  • ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス45゜コネクタ

    三桂製作所
    689税込758
    1個
    10日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。呼び#70 以上は、袋ナットの形状が違います。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
    温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • 船貫通金物用グランドパッキン 三桂製作所

    船貫通金物用グランドパッキン

    三桂製作所
    359税込395
    1個
    10日以内出荷
    CFBG用の組替用のCR製のグランドパッキンです。ワッシャを附属しています。
    材質EPDM
  • サンフレキROBO 三桂製作所

    サンフレキROBO

    三桂製作所
    41,980税込46,178
    1個(50m)ほか
    3日以内出荷
    Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。
    温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
  • ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所

    ケイフレックス環境配慮高難燃

    三桂製作所
    21,980税込24,178
    1個(20m)ほか
    3日以内出荷
    ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    17,980税込19,778
    1個(20m)ほか
    3日以内出荷
    ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所
    19,980税込21,978
    1個(25m)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
    温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
  • 延長アダプタ 三桂製作所

    延長アダプタ

    三桂製作所
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    メートルねじ付きの金属製のハブ/ 拡大径違いハブ/ 縮小径違いハブです。シール用のシートパッキンを附属しています。表面処理は3 価ユニクロです。
    取付可能対象【ねじ】M25×1.5L24.8L18L214Φd15.1接続ねじ【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5寸法B(Φmm)30.3質量(g/個)31
  • 樹脂ケイフレックスブッシング 三桂製作所

    樹脂ケイフレックスブッシング

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1箱(20個)
    10日以内出荷
    小径ケイフレックスの端末保護用ブッシングです。
    温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色
  • ポリアミド樹脂製ロックナット 三桂製作所

    ポリアミド樹脂製ロックナット

    三桂製作所
    159税込175
    1個ほか
    10日以内出荷
    難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色
  • 防爆式コネクタ用パッキン 三桂製作所

    防爆式コネクタ用パッキン

    三桂製作所
    659税込725
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • ケイフレ用ホールドブッシング 三桂製作所

    ケイフレ用ホールドブッシング

    三桂製作所
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
  • おねじ付プラグ 三桂製作所

    おねじ付プラグ

    三桂製作所
    409税込450
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 六角形プラグ(PA製) 三桂製作所

    六角形プラグ(PA製)

    三桂製作所
    269税込296
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 厚鋼電線管用ねじなしカップ 三桂製作所

    厚鋼電線管用ねじなしカップ

    三桂製作所
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
  • カップリング MSコネクタ用 三桂製作所

    カップリング MSコネクタ用

    三桂製作所
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
  • サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキロボ用コンビカップ

    三桂製作所
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
  • 樹脂製マルチコネクタ E2型 三桂製作所

    樹脂製マルチコネクタ E2型

    三桂製作所
    379税込417
    1個
    3日以内出荷