カテゴリ

  • 空調・電設資材(598)
  • 制御機器(44)
  • 電気材料(12)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(7)
  • 佐藤計量器製作所(590)
  • 三菱電機(390)
  • カシオ計算機(346)
  • 日恵製作所(278)
  • 大菱計器製作所(254)
  • RS PRO(188)
  • TRUSCO(172)
  • 三和電気計器(156)
  • ユーエイキャスター(117)
  • 恵宏製作所(55)
  • サカエ(54)
  • KVK(54)
  • SK本舗(49)
  • エスコ(48)
  • アズワン(42)
  • ノーブランド(42)
  • ODELIC(オーデリック)(41)
  • NTN(エヌティーエヌ)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「けいさ」の検索結果

関連キーワード
657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルコネクタ 三桂製作所ケーブルコネクタ三桂製作所
569税込626
1個
4日以内出荷
ロックナット締付け作業不要ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。
用途高所、狭い場所での作業・工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業・機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー特性耐油 / 耐振動(緩め止め付)
ケーブルコネクタ 三桂製作所ケーブルコネクタ三桂製作所
289税込318
1個
4日以内出荷
ロックナット締付け作業不要ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。簡単な施工方法で、締付け作業が楽3アクションで差し込み締付け施工ができる!(取り外しも容易にできます)
用途高所、狭い場所での作業工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP X7難燃性UL94V2主材質PA66色調ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐振動(緩め止め付)
可動式ロボサドル 三桂製作所可動式ロボサドル三桂製作所
7,998税込8,798
1袋(5個)
5日以内出荷
自由自在に回転。コンジット曲がり負担軽減!さらに、簡単設置で使いやすい!「ROBOサドル」は、ロボットアーム部に取り付けケーブル・ホース類をサポートする可動式サドルです。・自由自在に回転。思い通りに方向調整可能!・コンジット曲がり負担大幅に軽減!・簡単設置で、使いやすい!・作業を迅速に、安全に!
サイズ20径(Φmm)アーム:54~1081袋入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
SANKEI 三桂製作所SANKEI三桂製作所
219税込241
1個
翌々日出荷
E2M型マルチケーブルグランド用コネクタです。
トラスコ品番364-4583タイプケーブルコネクタ
泡ソープ専用オートディスペンサーヘッド hunmu bubble 三桂製作所泡ソープ専用オートディスペンサーヘッド hunmu bubble三桂製作所
4,498税込4,948
1個
当日出荷
市販のボトルに取り付けるだけで泡タイプのボディソープ・ハンドソープが自動化できるオートディスペンサーヘッドです。詰め替えの手間やこぼす心配がありません。吐出量の切り替えや電源は本体上部のボタンで簡単に操作できます。手を触れないので衛生的です。
付属品ボトルキャップ×3、取扱説明書(保証書付き)トラスコ品番535-7752材質ABS樹脂、シリコン幅(mm)84ピンク高さ(mm)95奥行(mm)115電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所
27,980税込30,778
1巻
当日出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。材質ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット(膜付き) 三桂製作所グロメット(膜付き)三桂製作所(1件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途各種ケーブル配線工事等に。 アウトレットボックスなどの穴の切り口に。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所ケイグランド用コネクタ三桂製作所
399税込439
1個
3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8接続ねじPg21寸法L2(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)8~12寸法B(Φmm)35.3寸法A(Φmm)30難燃性UL94V2質量(g/個)19RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
樹脂製Pgおねじ付きコネクタ 三桂製作所樹脂製Pgおねじ付きコネクタ三桂製作所
259税込285
1個
4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12接続ねじPg16寸法L2(mm)36適合ケーブル外径(Φmm)4~8寸法B(Φmm)30寸法A(Φmm)24.6難燃性UL94V2質量(g/個)22RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所ケイグランド用コネクタ三桂製作所
349税込384
1個
4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)7接続ねじPg13.5寸法L2(mm)37適合ケーブル外径(Φmm)12~15寸法B(Φmm)35.3寸法A(Φmm)36難燃性UL94V2質量(g/個)23RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
カップリング MSコネクタ用 三桂製作所カップリング MSコネクタ用三桂製作所
449税込494
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品温度範囲(℃)-20~90接続MSコネクタ難燃性UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
防水プリカ用リミットコネクタ 三桂製作所防水プリカ用リミットコネクタ三桂製作所
549税込604
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8保護等級IP66各種認証PSE
防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所防水プリカ用ねじなしカップ三桂製作所
359税込395
1個
3日以内出荷
温度範囲(℃)-25~90
防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所防水プリカ用ねじなしカップ三桂製作所
359税込395
1個
3日以内出荷
温度範囲(℃)-25~90寸法L2(mm)15寸法L3(mm)26寸法d(Φmm)17寸法A(Φmm)38質量(g/個)87適合電線管防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
防水SUSプリカチューブ 三桂製作所防水SUSプリカチューブ三桂製作所
86,980税込95,678
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。
用途手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管温度範囲(℃)-40~60
中継用レジューサ 三桂製作所中継用レジューサ三桂製作所
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気機器接続用コネクタ EOG型 三桂製作所電気機器接続用コネクタ EOG型三桂製作所
259税込285
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~90機能耐油規格UL94V0
樹脂製マルチコネクタE2型黒 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型黒三桂製作所
519税込571
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE型黒 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE型黒三桂製作所
429税込472
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE型三桂製作所
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
樹脂製マルチコネクタE2型 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型三桂製作所
558税込614
1個
3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
樹脂製Pgおねじ付きコネクタ 三桂製作所樹脂製Pgおねじ付きコネクタ三桂製作所
309税込340
1個
3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型三桂製作所
259税込285
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。グレー保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー規格UL94V2
径違いハブ 三桂製作所径違いハブ三桂製作所
278税込306
1個
当日出荷から11日以内出荷
温度範囲(℃)-20~90
プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所プリカ用ねじなしコンビカップ三桂製作所
259税込285
1個
翌日出荷から3日以内出荷
温度範囲(℃)-45~150JIS規格JIS C8350各種認証PSE防水性非防水
ケイフレ用リミットコネクタ 三桂製作所ケイフレ用リミットコネクタ三桂製作所
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケイフレックスねじなしカップ 三桂製作所ケイフレックスねじなしカップ三桂製作所
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
849税込934
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形NPTおねじ付きコネクタです。
規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス45°コネクタ三桂製作所
849税込934
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形NPTおねじ付きコネクタです。
規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ C2OM型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2OM型三桂製作所
349税込384
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所ケイグランド用コネクタ三桂製作所
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタです。
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所ケイグランド用コネクタ三桂製作所
219税込241
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 三桂製作所ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型三桂製作所
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)6.5保護等級IP67機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
ケイグランド用90°コネクタ 三桂製作所ケイグランド用90°コネクタ三桂製作所
659税込725
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
ケイグランド用90°コネクタ 三桂製作所ケイグランド用90°コネクタ三桂製作所
499税込549
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
カップリングMSコネクタ用 三桂製作所カップリングMSコネクタ用三桂製作所
829税込912
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
SUS防水プリカ用コネクタ 三桂製作所SUS防水プリカ用コネクタ三桂製作所
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
SUS防水プリカ用コネクタ 三桂製作所SUS防水プリカ用コネクタ三桂製作所
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質(本体)SUS304防水保護等級IP66
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら