「フレキシブル電線管」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。
電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。
適合規格UL、CSA
対応ハロゲンフリー
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)
耐油性高耐油
防水性防水
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
関連キーワード